使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット
タイプ後付タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×135
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
グリーン購入法適合
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード