使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット
タイプ後付タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×135
取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ後付けタイプ
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します!
環境に配慮した有機酸を採用。
徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤
質量(g)18
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)
質量(g)550
タイプ新設・改装タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×150
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
電池寿命約10年
全タイプ目隠し栓付属
配線工事不要の乾電池式
便利な手動流水スイッチ付
専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化
グリーン購入法適合
電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
感知距離(m)0.4/0.6切替え方式
洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄
機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄
耐圧(MPa)1.75(1分間)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用温度範囲(℃)1~40以内
使用水温(℃)1~40以内
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
呼び径13
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PQRX
付属品締付用スパナ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
ハンドルを回している間だけ吐水。ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)
用途水栓本体
材質青銅、黄銅
長さ(mm)(直管)90
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
仕様逆止弁付
長さ(mm)147
高さ(mm)209.5
使用温度範囲(℃)1~40
主な用途パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体水道水
給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使い方はカンタン!液を便器に注ぐだけ!
有機酸が尿石を溶解し、悪臭の元を一掃します。
塩酸等無機系成分は含みませんので、刺激臭が少なく浄化槽タイプのトイレでも使えます。
小容量で落せる強力速効タイプ!
本品でストール型小便器なら2据(2台)使えます。
排水パイプ内部をサビから守る金属腐食防止剤入りですので安心して使えます
用途便器・タイルなど陶磁器の洗浄
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
成分有機酸、腐食防止剤
1本(600mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
子どもたちの年齢や体格に合わせた器具です。安全性にも配慮しています。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×290×545
排水方式壁
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
排水芯(mm)160
洗浄方式スプレッダー洗浄
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質PVC、黄銅
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄
関連資料適合表(1.29MB)
洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式
グリーン購入法適合
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
色シルバー
アズワン品番64-6505-75
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
排水方式床
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
排水芯(mm)220(180)
洗浄方式スプレッダー洗浄
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能。偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ新設タイプ
アズワン品番64-6505-71
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
排水方式壁
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
洗浄方式スプレッダー洗浄
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm
付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2
セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)
質量(kg)(U508C)32.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式床排水
使用環境温度(℃)1~40
給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上
使用水水道水
関連資料寸法図 寸法図
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。
ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。
電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。
尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。
外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。
背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。
電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。
単3形アルカリ電池2個を同梱。
フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。
仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用
付属品電池、キャップナット
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×885
排水方式壁
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。
ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。
電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。
尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。
外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。
背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。
電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。
単3形アルカリ電池2個を同梱。
フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。
仕様T60型用
付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色シルバー
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間1年
外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。
ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。
電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。
尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。
外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。
背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。
電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。
単3形アルカリ電池2個を同梱。
フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。
仕様TG60N型用
付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
使用水水道水
関連資料寸法図 分解図(TG600PN)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ