36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所トイレ 材質フィルム 直径(Φmm)30 TKG品番9-1428-2101 TKG品番(2017)6-1279-1901
1シート(10枚)
599 税込659
当日出荷

小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm 使用場所トイレ
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)飛散防止シール
男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
寸法(Φmm)36(4種類×各1枚)
1個
199 税込219
当日出荷

的シールを小便器に貼ることで便器まわりに飛散する尿汚れが減少します。 子供のトレーニングにも最適です。「オバケ」シールは尿の温度でイラストが変わります。
1個(3枚)
259 税込285
当日出荷

タイプ粘着式 トラスコ品番807-2454 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)36×36 測定範囲(m)約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100 寸法(縦×横)(mm)53×53 寸法(mm)53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優美なアクリル製!
取付方式両面テープ 材質アクリル白板 仕様両面テープ付
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm)220(180) 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個ほか
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。 男性用小便器にも使用できます。 すきまを汚さない切り込み付です。 マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
使用場所トイレ
1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示 材質塩ビ 幅(mm)約85 長さ(mm)約260 厚さ(mm)約0.5 取付方式シール/ステッカー
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(3枚)
98 税込108
欠品中

LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用 付属品電池、キャップナット 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×885 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm)225 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

桂屋ファイングッズミリオンブルーボール
ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
用途男子用便器用 成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤 使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。 質量(g)40 入数40g×5個
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様T60型用 付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN α
エコ商品
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 関連資料適合表(1.29MB) 洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途一般地用 洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御) 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 種類小便器フラッシュバルブ 電源単3アルカリ乾電池×2本 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法露出 電池寿命月4000回使用で約2年 操作方法(水の出し方)センサー式 モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。 使用水水道水 位置TOTOマーク:本体正面 関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS) 洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。 洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿石の付着をしっかり防ぎ、清掃の手間と悪臭と配管劣化の防止に効果的です。虫除け効果もあります。容器付きなので小便器にそのまま投入するだけです。中身が溶けても配管に詰まる心配はありません。
材質有機酸、パラジクロロベンゼン、香料、防錆剤 容量(mL)40
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなトイレ用つまりとり。 。キレイにかわいく収納。出し入れ簡単コンパクト収納。カップが浮いているので乾きが良く衛生的。洋式・和式兼用。小便器・床排水口に。ケース付きで床清潔
用途洋式・和式兼用。小便器・床排水口に 材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ケース:ポリプロピレン(抗菌加工)、カップ:合成ゴム 質量(g)520 シリーズコンドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×161×510
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様TG60N型用 付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とす専用クリーナーです。通常のトイレクリーナーよりも直径が小さい為、目皿の細い所に届きます。衛生陶器よりも柔らかかい樹脂研磨粒子を配合しており、傷を付けにくく尿石などの汚れを落とします。水切れのいいスポンジを採用しており、水跳ねも少なくラクに洗浄できます。柄に抗菌剤を練りこんでおり、衛生的にご使用できます。
用途男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とし用。目皿を洗浄の際、水の飛び散りが気になる方に最適です。小便器の汚れが気になるが、キズを極力付けずに洗浄したい方に最適です。 トラスコ品番682-6720 材質クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布)、ポリウレタン 、柄/ポリプロピレン 長さ(mm)260 幅(mm)37 ブルー 高さ(mm)260 奥行(mm)30 ケース無し 繰り返し・詰め替え対応
1袋
749 税込824
当日出荷

限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗:タンクレス 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS 質量(kg)21 LW(ラブリーホワイト) 方式防臭:バランス式 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L)0.15 標準使用水量(L)約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時 排水芯(mm)385~440 洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
1セット
81,980 税込90,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途パブリック、小便器用 消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m)器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗なし、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式壁給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
1セット
90,980 税込100,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式壁給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式床給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
1セット
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗なし、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式床給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗:タンクレス セット内容便器(AF50HBNLW)、便座(DL47LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H) 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS 質量(kg)約21 LW(ラブリーホワイト) タイプ暖房便座 方式防臭:バランス式 定格消費電力(W)50+49(便座ヒーター) 使用地区寒冷地仕様 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時) 排水芯(mm)385~440 洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン) 脱臭なし
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスター セット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW 材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS 質量(kg)約21 LW(ラブリーホワイト) タイプ暖房便座 方式防臭:バランス式 定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター) 使用地区一般 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時) 排水芯(mm)385~440 洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン) 脱臭なし
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷