用途T60R型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合(TEA90型),TEA98型
タイプTEA98X型用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合品番TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質黄銅・樹脂
全長(mm)45
直径(Φmm)17.7
アズワン品番64-7859-03
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲1~40
供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途T60RNX型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合(TBF41ALX・RX),(TB141LSX),(TB641LSX),(TB691LSX),(TB841LSX),TMF47E・47A型,(TMF47M型),(TMJ47A-C-M型),(TM247AR・CS),(TM248CAR),(TM248CHRX),(TM500ADRX),(TM545AR・CR),(TM697AX),(TB291DLHSX・LSX),(TM297ADHRX)
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
適合品番TEA100DX、TEA150X、TEA99NXほか
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ピン式
適合品番UF-2、UF-2NH、UF-2X、UF-2XNH、U-3、U-3NH、U-3P、U-3PK、UF-3R、UF-3RNH、UF-3RPK、UF-3X、UF-3XNH、UF-3XPK、UF-4、UF-4NH、UF-4R、UF-4RNH、UF-4X、UF-4XNH
関連資料(0.01MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寸法(mm)56
寸法(Φmm)42.5
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット
タイプ後付タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×135
仕様逆止弁付
長さ(mm)147
高さ(mm)209.5
使用温度範囲(℃)1~40
主な用途パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体水道水
給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-807R系
セット内容止水栓2、ゴムホース
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード