カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(7)
    • ポリタンク/扁平缶(1)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
    • 塗料用ボトル(1)
    • 調色セット/補修用カップ(7)
  • 農業・園芸資材(2)
    • 忌避剤(2)
  • 卓上消耗品(10)
    • アルミ・紙・フードケース(2)
  • 鈑金・塗装(1)
    • コンパウンド(1)
  • 厨房用品(14)
    • シール容器・フードコンテナ(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 塗料(6)
  • 医療(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • テープ(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「小分け容器」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッグシーリングテープ NO.540 ニチバンバッグシーリングテープ NO.540ニチバン
4,198税込4,618
1箱(20巻)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。幅(mm)9厚さ(mm)0.06基材PET粘着剤ゴム系伸び(%)132粘着力(N/10mm)5.33引張強度(N/10mm)63.2RoHS指令(10物質対応)対応自着力(N/10mm)6.1
まな板にも使える冷凍小分けパック 岩崎工業まな板にも使える冷凍小分けパック岩崎工業
198税込218
1枚
6日以内出荷
ラップなしで冷凍出来る小分け収納パック容器ひとつで完結、容器を広げればまな板としても使用可能1回に使う料理に必要なサイズに小分け(薄肉約200g)容器に油性マジックで書ける(除光液で消せば繰り返し使用可能)熱湯消毒OK(耐熱温度100℃)
その他【食洗機】使用不可材質ポリプロピレン電子レンジ使用可
Aベンジン PROST'sAベンジンPROST's(1件のレビュー)
698税込768
1個(500mL)
5日以内出荷から6日以内出荷
汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。
用途洗浄/脱脂Aベンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
わけわけフリージング ブロックトレーR 80 4セ Richell(リッチェル)わけわけフリージング ブロックトレーR 80 4セRichell(リッチェル)
779税込857
1個
8日以内出荷
離乳食を小分け冷凍保存する容器です
幅(mm)127高さ(mm)33質量(g)29奥行(mm)175
わけわけフリージング ブロックトレーR 25 4セ Richell(リッチェル)わけわけフリージング ブロックトレーR 25 4セRichell(リッチェル)
779税込857
1個
8日以内出荷
離乳食を小分け冷凍保存する容器です
幅(mm)127高さ(mm)27質量(g)58奥行(mm)175
わけわけフリージング ブロックトレーR 50 4セ Richell(リッチェル)わけわけフリージング ブロックトレーR 50 4セRichell(リッチェル)
779税込857
1個
8日以内出荷
離乳食を小分け冷凍保存する容器です
幅(mm)127高さ(mm)34質量(g)58奥行(mm)175
わけわけフリージング ブロックトレーR 15 4セ Richell(リッチェル)わけわけフリージング ブロックトレーR 15 4セRichell(リッチェル)
779税込857
1個
8日以内出荷
離乳食を小分け冷凍保存する容器です
幅(mm)127高さ(mm)28質量(g)58奥行(mm)175
補修マジック ミヤキ補修マジックミヤキ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.85MB)硬化時間20~30分
FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット PROST'sFRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セットPROST's
3,998税込4,398
1セット(1kg)ほか
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!
用途補修仕様アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。その他【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。成分3液型ビニルエステル樹脂、スチレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミニシール容器 ベーシック スケーターミニシール容器 ベーシックスケーター
289税込318
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電子レンジOK。開けやすいタブ付き。目盛り付き。中身がわかるクリア素材。繰り返し使える。スタッキングOK。積み重ねてコンパクトに収納できます。
用途おかず 離乳食 作り置き お弁当 果物 フルーツ おかし 小分け 容器 ケース ミニ 保存容器材質ポリプロピレン透明/クリア耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
タレビン角 小 トルネタレビン角 小トルネ
99税込109
1パック(8個)
8日以内出荷
お弁当の調味料の小分けに便利な容器です。フタをしっかり閉められるので、持ち運びも安心です。容量約6mL×8個入。日本製。
用途たれびん 醤油入れ ソース入れ ピクニック 遠足 行楽 お弁当材質ポリエチレン寸法(mm)約40×15×15
ビン型タレビン トルネビン型タレビントルネ
109税込120
1個(8個)
7日以内出荷
油等少量の小分けに便利なビン型タレビンです。
材質ポリエチレン寸法(mm)48×12×12容量(mL)3
塩素系漂白剤 500ml 小分け容器 ニイタカ塩素系漂白剤 500ml 小分け容器ニイタカ
399税込439
1本(500mL)
当日出荷
液体ホワイトアップ 500mL 小分け容器 ニイタカ液体ホワイトアップ 500mL 小分け容器ニイタカ
499税込549
1本(500mL)
当日出荷
冷凍小分け保存容器 LEC(レック)冷凍小分け保存容器LEC(レック)
629税込692
1個
7日以内出荷
離乳食を小分けに冷凍できます。フリーザーバッグに入れた食品を袋のまま小分け冷凍できます。※フリーザーバッグは付属しておりません。仕切り板付なので、フタをするだけで簡単に分割できます。仕切りが動くのでお子様の成長に合わせて小分けする分量を変えられます。用途に合わせて2・3・4・6・9分割にできます。おかゆなどに柔らかい食品も、冷凍庫のすき間に入れて冷凍できます。冷凍後は必要な分量だけ取り出して使えます。冷凍後はケースから出してフリーザーバックだけでも保存できるので、冷凍庫内をスッキリ整理できます。
材質ポリプロピレンサイズ(cm)20.5×20×H2.5
フタ付ステンレス製 角型容器 2個セット ヒロショウフタ付ステンレス製 角型容器 2個セットヒロショウ
3,798税込4,178
1式(1式)
4日以内出荷
フタ付ステンレス製角型容器は、食料を小分けにして保存できるステンレス製の容器です。冷蔵庫に魂魄に保存できます。
用途調理器具に。形状質量(g)180(1個約90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×10×38満水容量(mL)約500
フタ付ステンレス製 丸型容器 3個セット ヒロショウフタ付ステンレス製 丸型容器 3個セットヒロショウ
3,998税込4,398
1式(1式)
4日以内出荷
フタ付ステンレス製丸型容器は、食料を小分けにして保存できるステンレス製の容器です。冷蔵庫に魂魄に保存できます。
用途調理器具に。形状直径(Φmm)約100高さ(mm)43質量(g)165(1個約55)満水容量(mL)約300
シュートパーツ DICプラスチックシュートパーツDICプラスチック
799税込879
1個
翌日出荷
内容物を別の容器に小分けしやすくする為の後付けパーツです。各種ダイテナーに取付可能です。シュートパーツを付ける事で注ぎ量が安定し、液こぼれも防げます。リサイクル材を使用しています。
用途注ぎ量の安定化、液だれ防止に。トラスコ品番656-9630適合機種ダイテナー各種材質PP
冷凍小分け保存容器 ベーシック TRMRシリーズ スケーター冷凍小分け保存容器 ベーシック TRMRシリーズスケーター
499税込549
1個
7日以内出荷
1個ずつ必要な分だけ取り出しやすい半円型。残ってもスライド式のフタが付いてるので衛生的。中身が見えるクリア素材なので、冷蔵庫・冷凍庫の中でも見つけやすい。フタを開けて電子レンジOK。食洗機OK
ステンレスバルブ付密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)8.6サイズボールバルブ:3/4B容量(L)65サイズ(mm)Φ430×450アズワン品番68-9276-07
ジョイントコークミニ詰め替え容器 ヤヨイ化学ジョイントコークミニ詰め替え容器ヤヨイ化学
899税込989
1袋(5個)
当日出荷
ジョイントコークの小分けに便利
用途ジョイントコークA・Mの小分けや、狭い部分の注入時等に使用すると便利なミニ詰め替え容器です。ご使用時は、ジョイントコーク標準ノズル又は、専用ロングノズルを別途ご用意のうえ、容器に装着してご使用ください。トラスコ品番457-5019材質ポリエチレン容量220g(ジョイントコークの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
大型軟膏容器 金鵄製作所大型軟膏容器金鵄製作所
2,698税込2,968
1箱(20個)
4日以内出荷から7日以内出荷
めずらしい大容量のポリ瓶です。3サイズをラインナップ致しました。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。
材質(本体)HDPE材質(キャップ)HDPE色(キャップ)色(本体)
ロック式ランチBOX(中子付き) イノマタ化学ロック式ランチBOX(中子付き)イノマタ化学
619税込681
1個
3日以内出荷
春のお花見や、ピクニックなどのアウトドアからホームパーティーまで、季節を問わず一年を通して気軽に使えるランチボックス。シンプルなカラーで使いやすい。ちょっとしたアウトドアランチで一役。旬の食材やお好みの食材を使った献立を彩りよく詰めたり。蓋はしっかりロックできるので、食品がこぼれにくく持ち運びの際に安心。フタを開けるとピッタリまとまる中子付き。おかずの取り分けに便利。BPAフリー。日本製。
材質本体・フタ・小分け容器/ポリプロピレン、止め具/スチロール樹脂ホワイト寸法(cm)約23.6×22.4×7.2
彩り小町二段重 イノマタ化学彩り小町二段重イノマタ化学
599税込659
1個
5日以内出荷
おせち料理はもちろん、お花見や運動会、ホームパーティーにもおすすめ。一年の行事ごとやお出掛け時など、色々なシーンで重宝します。二段重ねになっているので色々な盛り付け方が楽しめます。小分け容器を上手に使ってお料理が映える盛り付けに。日本製。
材質本体・小分け容器/ポリプロピレン フタ/AS樹脂ブラック高さ(mm)114短辺(mm)163長辺(mm)163
彩り御膳二段重 イノマタ化学彩り御膳二段重イノマタ化学
899税込989
1個
4日以内出荷
旬の食材や、お好みのお料理を彩り鮮やかに演出。和食に限らず、中華や洋風総菜のオードブルにもおすすめ。お料理を華やかで美味しそうに見せるのに大切なことは「料理の詰め方」。取り外し可能な中子付き。おかずを種類ごとに詰めるだけで見栄え良く仕上がります。
材質本体・小分け容器/ポリプロピレン フタ/AS樹脂ブラック高さ(mm)127短辺(mm)219長辺(mm)219
彩り御膳一段 イノマタ化学彩り御膳一段イノマタ化学
699税込769
1個
3日以内出荷
旬の食材や、お好みのお料理を彩り鮮やかに演出。和食に限らず、中華や洋風総菜のオードブルにもおすすめ。お料理を華やかで美味しそうに見せるのに大切なことは「料理の詰め方」。取り外し可能な中子付き。おかずを種類ごとに詰めるだけで見栄え良く仕上がります。
材質本体・小分け容器/ポリプロピレン フタ/AS樹脂ブラック高さ(mm)73短辺(mm)219長辺(mm)219
ヘルシーオイルボトルL タケヤ化学工業ヘルシーオイルボトルLタケヤ化学工業
598税込658
1個
当日出荷
食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴムクリアブルー高さ(mm)183質量(g)50縦(mm)60横(mm)60
ヘルシーオイルボトルS タケヤ化学工業ヘルシーオイルボトルSタケヤ化学工業
548税込603
1個
5日以内出荷
食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴムクリアブルー高さ(mm)148質量(g)41縦(mm)58横(mm)58
PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCOPEボトル 広口 ポリエチレン製TRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
スヌーピー BT シール容器 タマハシスヌーピー BT シール容器タマハシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
『スヌーピー BT シール容器』は、必要な分だけ小分けにして冷凍保存したり、フタをとってそのまま電子レンジで温められる調理器具です。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍します。離乳食の小分け保存や、冷凍保存にも便利です。
用途ご家庭での食品の保存に。材質本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂形状角形耐熱温度(℃)本体:140、フタ:60電子レンジ
手巻き御膳 しゃもじ付 ブラック イノマタ化学手巻き御膳 しゃもじ付 ブラックイノマタ化学
869税込956
1個
7日以内出荷
彩り鮮やかに美味しい演出。手巻き寿司に適したミニサイズのしゃもじ付。
仕様●サイズ:31.9Φ×7.1Hcm●材質●▼本体、小分け容器、しゃもじ ポリプロピレン/フタ AS樹脂アズワン品番65-8979-34
ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプモノタロウ(7件のレビュー)
769税込846
1本(1L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
シートクリーナー ロイヤル化学研究所シートクリーナーロイヤル化学研究所
6,998税込7,698
1缶(4L)
7日以内出荷
布製シートの汚れを除去します。又、天然消臭剤、除菌剤配合により、シートのいやな臭いを取り除きます。
用途シートクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けし、原液で使用して下さい。[2]シート面から20cm位離しスプレーし、ブラシで軽くブラッシングして下さい。[3]表面が乾燥しないうちにきれいなタオルで汚れを拭き取って下さい。[4]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。危険物の類別非危険物
アルミホイール専用クリーナー ロイヤル化学研究所アルミホイール専用クリーナーロイヤル化学研究所
9,998税込10,998
1缶(4L)
7日以内出荷
アルミホイールに付着した、サビ・鉄粉を浮かせ、汚れを素早く取り除きます。
用途アルミホイールクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けしホイールにまんべんなく吹き付けて下さい、[2]吹き付けてから30秒~1分おいて青紫色に発色するのを待ち発色の強い部分に更に吹き付けて下さい、[3]更に30秒程待った後ブラシ等でこすり落として下さい、[4]十分な水で洗い流すか洗車機で洗車を行って下さい危険物の類別非危険物
スーパー虫取りクリーナー ロイヤル化学研究所スーパー虫取りクリーナーロイヤル化学研究所
6,088税込6,697
1缶(4L)
7日以内出荷
タンパク質分解酵素と特殊溶剤、特殊界面活性剤を配合。既存の虫取りクリーナーより虫や鳥の糞などのタンパク質分解能力が大幅にUP。又、脂質洗浄力が大幅にUPしました。塗装に優しい中性クリーナーです。
用途虫取りクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法[1]小分け容器に本液を詰め替えて使用して下さい。[2]虫汚れ等に水を掛けてから、直接スプレーし、スポンジ等で擦りながら汚れを落とし、十分に水洗いをして下さい。[3]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。危険物の類別非危険物
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
缶スタンド SARAYA(サラヤ)缶スタンドSARAYA(サラヤ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
用途17kg一斗缶を傾ける際に使用するトラスコ品番176-0504危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付 アクアシステムIBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付アクアシステム
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
流量計で手元で流量確認できる小分け容器が満タン時、自動ストップPSE(電気用品安全法)適合品IBCコンテナ用電源はAC100V計量オーストップガンATPS-20Ad
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)14.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズル計量オーストップガンATPS-20Ad駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら