仕上カオチン電着塗装仕上げ
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
連結して継ぎ足しも可能です。
ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質硬質塩化ビニル
関連キーワード