RoHS対応
材質スチロール
厚さ(mm)2.5
穴数1
取付け方法吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。
関連資料図面(0.09MB)
キーホルダや番号札に最適です。
用途キーホルダーや番号札として。
材質アクリル
穴径(Φmm)3
取付け方法吊り下げ
材質スチロール製
穴径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
*無地色の番号札*穴径4mmΦ
用途*カラーが豊富で管理に便利です。
寸法(mm)60×40×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
*無地色の番号札*穴径3mmΦ
用途*カラーが豊富で管理に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
材質強硬ファイバー、ナイロン66
結束径(Φmm)35
有効長(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード