扉ロック機能付きで捕獲した獲物を逃しません
持運びに便利な取っ手付
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
外トビラ仕様で奥行を有効に使えます
畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます
壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます
毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます
繰り返し使用できますので経済的です
用途:農作物の被害対策、畜産への被害防止に
用途害獣対策に。
仕様外トビラ
材質スチール(ブラック塗装)
通り道に置くだけの簡単設置
捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様
エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ
持運びに便利な取っ手付
畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます
壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます
毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます
繰り返し使用できますので経済的です
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
用途害獣対策に。農作物の被害対策、畜産への被害防止に。
材質スチール(ブラック塗装)
色ブラック
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。
仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ
材質鉄(メッキ仕上げ)
作動方式吊りエサタイプ
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650
メッシュ寸法(mm)18×29
フレーム高さ(mm)360
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.6
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物イタチ(オス)
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)2.3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610
メッシュ寸法(mm)15×36
フレーム高さ(mm)270
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。
仕様後扉開閉方式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式シーソータイプ
業務用仕様で一度に複数の捕獲ができます。ネズミや小動物が、壁面などに沿って移動する習性を利用した捕獲器です。非バネ式ですので捕獲時のシャッター音も小さく、周辺の小動物への警戒心も少なく済みます。捕獲の際にキズをつけることなく捕獲できます。繰り返し使用できますので経済的です。
用途業務用仕様・ネズミの捕獲に。
材質合金鋼
質量(kg)1.88
サイズ28.0×46.5×18.0
1個
¥8,488
税込¥9,337
3日以内出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。
質量(kg)約20
寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8
塗装グレー
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
塗装仕上げで錆びや金属腐食に強い
用途ネズミの捕獲に
種別捕獲カゴ
材質/仕上スチール(エボキシ塗装)
質量(g)350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×145×100
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。
対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど
高さ(mm)150
幅(mm)125
奥行(mm)240
質量(g)800
設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
材質/仕上スチール/メッキ
質量(g)314
寸法(cm)H12.4×W19.5×D26
大きな網で獲物を捕獲できます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質ネット:ポリエチレン
長さ(mm)500
幅(mm)500
商品番号176-5861
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
網サイズ(mm)Φ500×リットル900
アズワン品番64-6581-69
網目(mm)約3
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
大きな網で獲物を捕獲。捕獲後は網だけ取り外しできます。畑・果樹園等を荒らす小動物の捕獲や昆虫・魚取り等、用途は色々。
材質本体:アルミニウム、グリップ:ゴム、ネット:ポリエチレン
長さ(mm)1950
幅(mm)500
伸縮範囲(mm)【棒】全長1300~1950
商品番号177-3967
寸法(幅W×長さL)(mm)500×1950
網サイズ(mm)Φ500×リットル900
アズワン品番64-6581-68
網目(mm)約3
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
置くだけで誘引駆除マットがコバエなどを簡単に誘引捕獲し殺虫します。
殺虫剤を噴霧できない食品のまわり、昆虫・小動物の飼育ケース・観葉植物のまわりにも使用できます。
プランターにわく、『キノコバエ』もよく捕れます。
利用場所屋内
商品タイプ本体
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい
対象動物サル、ノイヌ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)27
線径(Φmm)4.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250
メッシュ寸法(mm)50×30
フレーム高さ(mm)760
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
用途ネズミ捕獲器。
対象動物ねずみ
材質スチール
アライグマやヌートリア等の小型野生動物捕獲トラップ
網目が細かいので、外部からエサを取られません。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)255×305×813
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード