かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)2
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)50
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
抗菌樹脂枠 造作板用の小口隠しに。
材質抗菌・耐候性樹脂シート
寸法(mm)240×24×0.5
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
厚さ(mm)0.5
セット内容2m巻×1巻入
長さ(mm)2000
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ
適合SR-ITA
材質樹脂粘着テープ
色ホワイト
テープ幅(mm)20
テープ長さ(mm)2000
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)140×200
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)0.8
質量(g)40
主要材質PVC
幅×長さ(mm)18×2020
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。
メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
仕様樹脂粘着テープ
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
こんなお得な商品も!

クーリングシート(断熱シート)
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
優れた保冷・保温効果を発揮する小口配送用断熱シート。
超音波加工によるキルティング6層構造で、断熱効果は抜群です。
ミシン目がなく、気密性・撥水性に優れています。
表面素材には、軽くて強靭なポリエステルタフタを使用しています。
内材にはポリエステル綿を使用しているため、品物にソフトフィットします。
色シルバー
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付)
ケース質量(kg)1.2
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×30cm(裏面両面テープ付)
ケース質量(g)220
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付)
ケース質量(g)64
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付)
ケース質量(g)64
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付)
ケース質量(kg)1.4
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付)
ケース質量(g)60
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付)
ケース質量(g)60
すっきりシンプルなデザインで、長くお使いいただけるチェストです。引出しの安全ロック仕様などの機能も充実しています。
インテリア性のあるデザインで、寝室、リビング、子供部屋等、幅広くご使用いただけます。
またライフスタイルの変化に応じて気軽に買い足しできるプライスです。
色カプチーノ
関連キーワード