エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) NETGEAR 4日以内出荷
9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイントマルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポートNETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様 ●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応 セット内容 WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド 質量(kg) 0.69(1.5lb) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ) 容量(W) PoE:25 アンテナ ゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBi セキュリティ owe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterpriseをサポート RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 2.5GbEポート×1 Wi-Fi 6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートル PoE対応 (Power over Ethernet)802.3at
NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 4日以内出荷
18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポートNETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様 ●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応 セット内容 WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド 質量(kg) 0.95 (2.09lb) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×172×44 容量(W) PoE:39 アンテナ ゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBi セキュリティ owe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterpriseをサポート RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1×10G/マルチギガビットポート Wi-Fi 6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートル PoE対応 (Power over Ethernet)約802.3bt
アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋 7日以内出荷
小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
用途 ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等 垂直許容荷重(N[kgf]) 588(60) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.2MB) 自重(g) 40 グリーン購入法 適合
シリンダー錠 栃木屋 7日以内出荷
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途 小型キャビネット・各種小型機器 材質 亜鉛 寸法(mm) 首下~止め金具:15.5 タイプ ディスクタンブラー型 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.79MB) 鍵 No.121 推奨締付トルク(N・m) 5.9 グリーン購入法 適合
PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) DH Robotics 17日以内出荷
DOBOT MG400用フランジ付ハンド小型で柔軟な設置高い作業速度正確な力制御
用途 DOBOT MG400用ハンド 仕様 ●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満 ストローク(mm) 10 寸法(mm) グリッパ:89×30×18 質量(kg) 0.155 定格電圧(V) DC24±10% 定格電流(A) 0.1 推奨環境 0~40℃ 爪数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(0.39MB) 取扱説明書 取扱い説明書(0.85MB) IP等級 IP40 ピーク電流(A) 0.22 把持力(N) 6~15
ペルチェ式小型チラー ソリッドステート 46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様 循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m 質量(kg) 3.5 規格 CE、TUV listed CSA/UL 61010-1 電源 100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max 冷却方式 空冷方式 通信方式 キーボード、RS232Cインターフェイス ポンプ 500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×190×180 環境温度範囲(℃) 10~40 材質(接液部) アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー 接続口 1/8″ female CPC with Shut-off-valve タンク容量 75 mL with レベルセンサー RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 温度・液面 安定性 (温度)<±0.1℃
ペルチェ式小型チラー ソリッドステート 46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式 空冷方式 環境温度範囲(℃) 10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 温度・液面 安定性 (温度)<±0.1℃
平歯車S80SU 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番 161-5500 材質 SUS304(ステンレス鋼棒) 形状 B1 歯数 45 全長(mm) 14 歯幅(mm) 5 穴径(Φmm) 6 モジュール 0.8 ハブ外径(Φmm) 18 歯先円直径(mm) Φ37.6 基準円直径(Φmm) 36 ハブ長さL(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM 2-M4 取付ねじls 4
平歯車S75S 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品 セットスクリュー×1 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 形状 B1 全長(mm) 15 穴径(Φmm) 6 モジュール 0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM M4
平歯車S1SU 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質 SUS304(ステンレス鋼棒) 形状 B1 全長(mm) 16 モジュール 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
平歯車S1DB 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 セット内容 セットスクリューが1個付いてます。 材質 ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 形状 Bm 全長(mm) 20 歯幅(mm) 10 モジュール 1 ハブ長さL(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM M4 取付ねじls 4
平歯車S1D 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番 158-1897 材質 ポリアセタール白色(機械加工用) 形状 B1 歯数 100 全長(mm) 14 歯幅(mm) 6 穴径(Φmm) 8 モジュール 1 ハブ外径(Φmm) 30 歯先円直径(mm) Φ102 基準円直径(Φmm) 100 ハブ長さL(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
平歯車S80B 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 形状 B1 全長(mm) 14 歯幅(mm) 5 モジュール 0.8 ハブ長さL(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
平歯車S75B 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 セット内容 セットスクリューが1個付いてます。 材質 C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) モジュール 0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応
平歯車S75SU 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質 SUS304(ステンレス鋼棒) 形状 B1 全長(mm) 15 歯幅(mm) 8 穴径(Φmm) 6 モジュール 0.75 ハブ長さL(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM M4 取付ねじls 3.5
平歯車S50SU 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質 SUS304(ステンレス鋼棒) モジュール 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
平歯車S50D 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番 158-0382 セット内容 波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 材質 ポリアセタール(白色) 形状 B1 歯数 20 全長(mm) 8 歯幅(mm) 3 穴径(Φmm) 3 モジュール 0.5 ハブ外径(Φmm) 8 歯先円直径(mm) Φ11 基準円直径(Φmm) 10 ハブ長さL(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM 2-M3 取付ねじls 3
平歯車S50S 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品 セットスクリュー×2 トラスコ品番 158-0409 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 形状 B1 歯数 48 全長(mm) 13 歯幅(mm) 5 穴径(Φmm) 5 モジュール 0.5 ボス径(Φmm) 15 ハブ外径(Φmm) 15 歯先円直径(mm) Φ25 基準円直径(Φmm) 24 ハブ長さL(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM 2-M3 取付ねじls 4
平歯車S50S 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品 セットスクリュー×2 トラスコ品番 158-1905 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 形状 B1 歯数 30 全長(mm) 16 歯幅(mm) 8 穴径(Φmm) 5 モジュール 0.5 ボス径(Φmm) 12 ハブ外径(Φmm) 12 歯先円直径(mm) Φ16 基準円直径(Φmm) 15 ハブ長さL(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM 2-M3 取付ねじls 4
平歯車S30B 協育歯車 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質 C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) 形状 B1 全長(mm) 8 歯幅(mm) 2 穴径(Φmm) 3 モジュール 0.3 ハブ外径(Φmm) 10 ハブ長さL(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付ねじM M3 取付ねじls 3
平歯車S1S 協育歯車 翌日出荷 から 翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) モジュール 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 27日以内出荷
油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)高性能レンズ採用による長距離検出スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造 IP67、IP67F(JEM規格) 電源電圧(V) DC10~30 動作モード ライトオン/ダークオン 取得規格 CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.41MB)
リフトヒンジ 右用 栃木屋 翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途 EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 1.5 耐荷重(kg) (2個使用時)4.6 表面処理 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
リフトヒンジ 左用 栃木屋 翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途 EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 1.5 耐荷重(kg) (2個使用時)4.6 表面処理 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドル(黒) 栃木屋 翌日出荷
樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。
バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
用途 小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。 トラスコ品番 206-3859 材質 エラストマー、ポリアセタール(POM) 幅(mm) 21.5 全長(mm) 194 色 黒 径(Φmm) 22 全高(mm) 14 取付ピッチ(mm) 134 参考使用荷重(kN) 0.078 垂直許容荷重(N[kgf]) 78.5/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドルキーロック 栃木屋 翌日出荷
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途 小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等 付属品 鍵1本 トラスコ品番 206-3814 材質 亜鉛合金ダイカスト シリンダー径(Φmm) 19 キー番号 NO.293 RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ付シリンダー錠 栃木屋 翌日出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途 小型キャビネット・各種小型機器等 付属品 鍵2本 トラスコ品番 206-3822 材質 亜鉛合金ダイカスト 全長(mm) 32.4 シリンダー径(Φmm) 26 キー番号 NO.200 RoHS指令(10物質対応) 対応
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック 5日以内出荷
手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
揚程(m) 3 最小回転半径(mm) 1100 最大使用荷重(t) 1 適合レール幅(mm) 75・100・125・150 自重(kg) 約10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイヤルシクネスゲージ SK(新潟精機) 当日出荷 から 翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途 小型部品、紙などの厚み測定に 仕様 ●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラット RoHS指令(10物質対応) 対応
ガススプリング 栃木屋 5日以内出荷
TM-150 の小型タイプです。
小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途 OA 機器・医療機械・工作機械等 反発力(N) 147 反発力Fa(N) 147±20 表面処理(本体) 艶消塗装(黒色) 材質 ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色 使用温度(℃) -20~80 引張強度N(kgf) 2942(300)以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
樹脂掘込取手 栃木屋 当日出荷 から 5日以内出荷
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。
取り付けを省力できるはめ込み式です。
パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途 半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様 難燃グレード:UL94V-0 材質(本体) ABS/白色 材質(ケース) ABS/白色 許容荷重(N[kgf]) 水平:97[10] RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 44
トランク取手 栃木屋 7日以内出荷
従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。
スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。
用途 計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質/処理 ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/- RoHS指令(10物質対応) 対応
ESTロック(ソレノイド D) 栃木屋 4日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途 ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス 材質/処理 ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/- RoHS指令(10物質対応) 対応
小型埋込取手 栃木屋 7日以内出荷
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。
パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。
ワンタッチにて取り付け可能です。
t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。
他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途 小型筐体扉等 材質 AES 色 黒 自重(kg) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 19.6(2)
ラッチユニット 栃木屋 4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。
用途 厨房機器・各種筐体等 材質 ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304 表面処理 ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:Cr RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 88
樹脂ハンドル 栃木屋 4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。
用途 厨房機器・各種筐体等 材質 ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA 色 ハンドル/キャップ:黒 表面処理 ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル) PA RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 296
EST ロック(ソレノイドE-MS) 栃木屋 当日出荷
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
衝撃吸収機能
内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途 集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質 ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS 質量(g) 50 定格 DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V) DC24 耐電圧 ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A) 1.6 表面処理 ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色 直流抵抗 15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ) ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 耐熱クラス (絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃) 抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 通電率 間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応) 対応
EST ロック(ソレノイドC-M) 栃木屋 当日出荷
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
防滴性能:[IP×3]相当
水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途 集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質 ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:- 質量(g) 50 定格 DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V) DC24 耐電圧 ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A) 1.6 表面処理 ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色 直流抵抗 15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ) ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 耐熱クラス (絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃) 抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 防水仕様 IP×3相当 通電率 間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応) 対応
平歯車 S1D 協育歯車 当日出荷 から 30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 1 材質 ポリアセタール白色(機械加工用)