79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg)5.7 安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39 燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーネット電気ストーブ
使える場所が広がるスリム設計 収納に便利なコード収納フック付
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)800 温度調節2段階 ヒーター石英管 質量(kg)1.4 安全装置ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)有効長1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×140×400 電気代の目安21.6円(1kW/h27円で算出)
1台
3,590 税込3,949
5日以内出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。 質量(kg)0.79 ホワイト 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。 脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。 軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
アイボリー 質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 ヒーター(W)石英管400×2 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量&コンパクトで使いやすい 移動に便利な取っ手付き
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)400 温度調節入切のみ ヒーターカーボン管 質量(kg)1.2 安全装置ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)有効長1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×530 電気代の目安10.8円(1kW/h27円で算出)
1台
5,090 税込5,599
4日以内出荷

SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品3本ゴトク・専用収納ケース 材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時) 使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg)約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900] ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64) 着脱方式容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。 材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
19,900 税込21,890
6日以内出荷

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 質量(g)820 消費電力(W)最大300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7 温風機能3段階 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型石油ストーブに匹敵する暖かさ。【熱溜め燃焼筒】と【ステンレス反射板】によって、前面広角に暖を輻射。電池も電源コードも不要!。燃料はカセットガス!!。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。点火消火時のイヤな臭いがありません。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質【本体材質】鋼板(粉体塗装)【取手材質】ABS樹脂【バーナー材質】ステンレス、セラミック【器具栓ツマミ】ABS樹脂 質量(kg)約4.3(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約150※連続 ガス消費量(g/h)約98 着脱方式容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×311×364 暖房の目安(木造)4畳、(コンクリート集合住宅)5畳
1台
18,909 税込20,800
6日以内出荷

幅(mm)220 質量(kg)1.2 ベージュ 切換方式(電力)600/300/切 高さ(mm)245 奥行(mm)110 消費電力(W)580/600 コード長さ(m)約1.8 切タイマー(自動切)5時間自動オフタイマー
1個
6,890 税込7,579
5日以内出荷

Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブファン
エコで静音。モーターの交換も可能。本体底面が熱を感知しエネルギーに変えるので電源は不要。とってもエコです。静音運転で運転時に音はほとんどしません。耐久性のあるデザインで、このタイプの製品には珍しくモーターを取り換えることもできるので(。別売)長くお使いいただけます。
用途電源不要で温かい空気を循環させます。お手持ちの薪ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ、ペレットストーブに乗せるだけ。ストーブ上部が平らで、85℃~350℃になるものならどんなストーブにもお使いいただけます。ストーブの熱でファンが回り、周辺の暖かい空気を空間全体に循環させます。小型で持ち運びも楽々。テントでも、ご自宅でも、場所を選ばずストーブがファンヒータになります。 材質陽極酸化アルミニウム、ステンレス 質量(g)902 保証期間6ヵ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×12.5 作動温度(℃)85~350
1個
9,990 税込10,989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減。持ち運びに便利な取っ手付き。安定感抜群の脚部は高さ調整可能。目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP。天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製 材質本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス 質量(kg)1.4 使用燃料薪、木炭、豆炭、練炭など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×18.5×20.5-22.5
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。
電源(V)100 電線仕様キャブタイヤケーブル 5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)4.1 ウォームホワイト 燃料カセットガス 暖房の目安(コンクリート)5畳まで 暖房の目安(木造)4畳まで 適合ガスカセットガス 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ408 燃焼時間(分)約150 本体寸法(mm)幅349
1台
18,480 税込20,328
翌々日出荷

ホンマ製作所鋳物製薪ストーブ
小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ 趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型 仕様(煙突位置)上部 付属品ストーブ温度計、中挿しアダプター 材質鋳鉄 長さ(mm)(最大:薪)400 質量(kg)57 径(Φmm)(煙突)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×300×485 使用燃料乾燥薪 燃焼方式輻射式 熱出力(kw)(最大)約3.7 暖房の目安10~15坪
1台
72,900 税込80,190
5日以内出荷

温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(g)880 消費電力(W)最大600 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 機能人感センサー、チャイルドロック 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2 温風機能3段階 感知距離(m)(人感センサー)2
1台
4,790 税込5,269
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)2.4 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット・温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 ヒーターセラミック 保証期間ご購入から1年 温度調節強弱2段階
1台
5,980 税込6,578
4日以内出荷

パワフル大風量! 遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。 しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。 活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果! 便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。 小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。 切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。 消費電力(W)1200/1100 質量(kg)2.4 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360 温度調節2段階+送風 切タイマー1・2・4時間 人感センサー フィルター活性炭フィルター:〇 仕様チャイルドロック:〇
1台
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンマ製作所時計1型 薪ストーブ
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント 材質亜鉛めっき鋼板(SGCC) 長さ(mm)最大薪:500 質量(kg)5.9 径(Φmm)煙突:106 最大出力(kW)熱:4.2 位置煙突:背面 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345 暖房の目安10~15坪量
1台
8,490 税込9,339
6日以内出荷

小型、軽量でヒーター部にセラミックを使用したものです。沸くと自動で停止する、空焚き防止機能を搭載しています。
質量(g)200 消費電力(W)310~450 電源AC100~240V/50・60Hz コード長さ(m)1.5
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

機能性・デザイン性・携帯性とマルチに活躍するスタイリッシュなハイブリッドストーブです。内側のアルコールストーブ、外側のポットスタンドはそれぞれが独立でも使用可能で、合わせて使うことで、アルコールストーブの天敵であり風を凌ぐウィンドスクリーンとしての役目も果たします。落ちている枝などの木材が燃料になるので、アルコール燃料を急に切らしてしまっても問題ありません。五徳が付いているので、調理道具も安定して設置することができます。片手に乗るほどの超コンパクトサイズなので、持ち運びもラクラクできます。
用途・ソロキャンプ、おうちキャンプ、炭火焼、直火焼き、パーティー、災害時などに。 付属品火消し蓋、収納袋+AS106:BH127 容量(mL)燃料:アルコールストーブ80 直径(Φcm)12 耐荷重(kg)5 燃焼時間(分)アルコールストーブ20 高さ(cm)8.5 収納時寸法(cm)直径9.5×高さ8.5
1台
8,910 税込9,801
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。 キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。ソロキャンプや初めてのアウトドアでも扱いやすい、収納・持ち運びが可能なコンパクトサイズ。スペースを取らず、手軽に設置して使用できます。耐熱ガラス付きで暖炉のように炎を眺める事ができます。本体の両サイドにグリッドが付いているので、物や調味料など、載せるのに便利です。暖房&調理器具、1台2役で大活躍できます。
用途・キャンプ、バーベキュー、焚き火、災害時などに。 セット内容本体、丸蓋、灰受け、煙突×7、グリッド×2、スパークアレスター、固定用ロープ×3、ペグ×10(予備3本含む)、収納バッグ取扱説明書 質量(kg)14 幅(cm)56 耐荷重(kg)30 長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径6) 高さ(cm)260 内寸(cm)本体:W22.5×D33.5×H19.5 奥行き(cm)40
1台
31,637 税込34,801
5日以内出荷

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W)800/400 切替式 本体質量(kg)1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ISK-M1300FC 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23 径(Φmm)吸込ダクト:50 長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む) 消費電力(W)230 最大静圧(kPa)1.3 フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387 最大風量(m3/min)5.8 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
398,800 税込438,680
翌々日出荷

機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。 仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh 質量(g)163 電圧(V)100 ~ 260 消費電力(W)1未満 定格電圧(V)220 50 / 60 Hz 電力(W)0.1 ~ 3520 定格電流(A)16 測定精度1.0級 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55 電流範囲(A)0.00 ~ 16.00 動作温度(℃)0 ~ 45 保管温度(℃)-20 ~ 60 最大電力(W)3520 消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
1個
8,498 税込9,348
欠品中

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合) 付属品センサー水栓 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
84,880 税込93,368
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ミニカーボンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×171×365 ヒーターカーボン 保証期間ご購入から1年 首振り左右自動
1台
4,480 税込4,928
4日以内出荷

超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース 質量(kg)1.6 切替方式スイッチ:200W/400W 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ 電源コード(m)2.3 保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
1台
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100年以上にわたり生産されている小型ガソリンストーブの代名詞的存在です。今なお使ってみたいアウトドアストーブのアンケートなどでは必ず上位にランクされ、人気は衰えることがありません。ソリッドブラスの本体は使い込むほどに独特の風合いをまし、永くご愛用いただくほど愛着のわく逸品です。
材質真鍮 質量(g)550 出力(W)1400 幅(cm)10 高さ(cm)13 燃焼時間(時間)【燃料120mL】最大2
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷