小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形
厚さ(mm)14.5
質量(g)約40
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.36
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
音圧レベル(dB)23
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)20
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
特性小型/薄型/低騒音/軽量
関連キーワード