9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクサイド+引き出し型のコンパクトシュレッダー。 コストパフォーマンスに優れたマイクロカットシュレッダー。 マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。 2×10mmのカットサイズで情報を守ります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。 メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220収容できる大容量シュレッダー。
細断形状クロスカット 細断可能物紙/CD/DVD/カード ダストボックス容量(L)紙/約15(260枚)、メディア/約1.2 質量(kg)約6.8 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415 機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ 給紙口幅(mm)紙/220(A4)、メディア/120 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 細断寸法(mm)紙/2×20 最大細断枚数6枚 定格使用時間(分)6 アズワン品番64-1212-84 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×375×415
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙/約160枚) 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×408 定格時間(分)約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約2×10(細密カット) 投入口幅(mm)約2.5×220 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×380×408 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ細密ホームシュレッダー
エコ商品
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】 オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。 コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。 個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。 2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。 【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。 サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約3.0(紙) トラスコ品番836-0043 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)(投入)約160 サイズ(細断)A5 枚数定格細断:A5コピー用紙4枚 安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター 電源コード(m)約1.2 細断速度(m/分):1.5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205 カットサイズ(mm)約2×11(クロスカット) リバース機能あり 最大投入幅A5
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 投入口幅(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー 適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間 使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級) 定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗 定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V] 温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて) 接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃) 耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁 絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)125(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口 定格時間(分)約5 運転音(dB)約60/無負荷時 ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時) 細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割 投入口幅(mm)紙/220、CD/123 最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカット ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3 質量(kg)9.3 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6 定格消費電力(W)(50/60Hz)290 細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 アズワン品番64-6400-98 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572 待機電力(W)0.03 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)65(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約5(休止時間:約60分) 運転音(dB)約55/無負荷時 ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時) 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22 待機電力(W)0.9 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328 機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約5(休止時間:約60分) 運転音(dB)約50/無負荷時 ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時) 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷