17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用 型式単独自動 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)25 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 運転可能最低水位(mm)180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ 仕様モーター保護装置内蔵 付属品ホースカップリング、ホースバンド 消費電力(W)335 ケーブル長(m)3 異物通過径(Φmm)10 関連資料(0.17MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。
用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水 材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13 極数4 制御方式周波数制御による吐出圧一定 運転方式単独 電動機全閉外扇屋内形 ポンプカスケードポンプ 取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT 極数2極 ケーブル長(m)5 絶縁種別E種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側) 配管接続方式ネジ込みフランジ
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。 セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PV 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 残水位(mm)110 機種PV 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)241 騒音値(dB)44 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)130 寸法J(mm)22 寸法G(mm)30 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0) 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)135 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)