カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(348)
    • 小型扇風機(343)
    • サーキュレーター(3)
  • カー用品(1)
    • 扇風機(1)
  • 空調・電設資材(4)
    • シーリングライト(4)
  • パソコン/周辺機器(5)
    • バッグ用アクセサリー(1)
  • 防災用品(15)
  • 照明(3)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ハネ枚数
2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型 扇風機」の検索結果

381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセットファミリー・ライフ
18,909税込20,800
1台
12日以内出荷
停電時やアウトドアに活躍するソーラーパネルと大容量バッテリーのセットソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能小型なのに大容量!!太陽光でいつでも充電OK!バッテリー残量がひと目でわかる表示付き天面に充電ポート搭載:入出力できるUSB-C搭載、出力ポート4つ(一つは急速充電用)LEDライト付き:明るさ2段階調節、2種の非常用点滅充電可能回数・時間の目安(約):スマートフォン14回、タブレット9回、ポータブル扇風機25時間、LEDランタン50時間、電気毛布26時間AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約8~10時間でフル充電可能。4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。折りたためばコンパクト!大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約14回充電可能4本の充電ケーブル内蔵でケーブルを探す必要なし!スマホ1台約1時間で急速充電可能軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!バッテリー約1kg持ち運びラクラク!6ヶ月間保証書付き
仕様【ソーラーパネル】出力ポート:USB-C(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-A(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)、合計出力:24W(最大)セット内容バッテリー本体、USBケーブル、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書材質バッテリー:ABS・PC、ソーラーパネル:シリコンパネル・ナイロン質量(kg)バッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75バッテリー電池定格容量:50000mAh・3.7V・185Wh・リチウムポリマー電池、出力:最大22.5W(各出力ポート合計)、入出力ポート:USB-C[急速対応](5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、入力ポート:Lightning(5V/2.1A)・USB-micro(5V/2.1A)、出力ポート:USB-1[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-2/3/4(5V/3A)×3、出力ケーブル:USB-C Cable[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・Lightning/USB-C Cable2(5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:(約)8.3×5.6×17.8、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) CRECOTE吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W)CRECOTE
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
テント内の蒸し暑さや夜間の暗さを一度に解決してくれる、三脚付きの吊り下げファンです。羽根付きのパワフル送風で、4段階の風量調整が可能。さらに3段階の明るさ切替LEDライトとしても活躍し、夜のキャンプや車中泊を快適にサポートします。7200mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、長時間の使用も安心。吊り下げ・置き型の両方に対応し、付属のリモコンで離れた場所からも操作可能。アウトドアをより快適で快適な時間に変えてくれる頼れる一台です。
用途キャンプでの送風、照明の2way使用に。付属品USBケーブル、マニュアル、三脚、リモコン、固定具ホワイト質量(g)368寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×90×136風量4段階バッテリー容量(mAh)7200明るさ3段階定格入力5V-1.6A
ジェットハンディ扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機Fluke Forest(フルークフォレスト)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整2)ドライヤーを連想されるほどの風圧3)操作が楽しいダイヤル式風量調整コンパクトボディでもパワフル小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートにスクロールで調整可能な100ステップモード微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意風量1~10 45dB以下風量100 75dB無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。
セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)64×39×128ホワイト質量(g)約130バッテリー容量(mAh)2000
ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機Fluke Forest(フルークフォレスト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能TYPE-C 充電8,000mAhバッテリー内蔵2時間充電で最大8時間使用可能駆動最大:8時間風量 1:8時間風量2:5時間45分風量 3:3時間30分ランダム:5時間50分
セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用オーム電機
1,979税込2,177
1個
翌々日出荷
省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環マグネットでピタッと取り付けUSB電源4枚羽根風向調整
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400取扱説明書(2.55MB)
スタンド付USB冷却ファン 長尾製作所スタンド付USB冷却ファン長尾製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付き120mmUSB冷却ファンです。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルなどの巻き込みを防止します。 ノートパソコンやゲーム機、ルーター、外付HDD等の冷却サポートや熱がこもりやすい場所への排気や換気など様々な用途に合わせてご使用頂けます。 ファンスタンドには吸着パッド付属しており、ガッチリと吸着し倒れにくく、安定した設置が可能です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実現し、取り回しが自在です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)は油温上昇を抑え、密閉性を高めることで漏れや異物の混入を防ぎます。
付属品USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ寸法(mm)ファン:120×120×25質量(g)約320回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60ケーブル長(cm)150軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)電圧×電流(VA)5V/0.16A最大風量(CFM)42.8期待寿命(時間)50000
スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル長尾製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付オーム電機
679税込747
1個
翌々日出荷
ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプコンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復約21gの軽量設計家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
レトロ調卓上扇風機 DAISHIN(大進)レトロ調卓上扇風機DAISHIN(大進)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
懐かしさを感じるレトロなデザインの卓上扇風機です。風量は3段階調整可能で、左右スイング、上下角度調整が可能です。
用途風情のある可愛い扇風機で熱中症対策に。付属品充電ケーブル(type-C)、取扱説明書電源(V)DC5/1.5A角度(°)(左右スイング)約90定格消費電力(W)6風量3段階:弱、中、強バッテリーリチウムイオン電池3600mAh、3.7V、13.32Wh保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約8充電方式USB TYPE-C使用時間(時間)(約)弱:12、中:6、強:3.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×275×130上下角度調節約60°
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け風量備考普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
持ち手が冷える「ハンディクールファン」 サンコー持ち手が冷える「ハンディクールファン」サンコー
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
2025年最新機種!手のひら冷却できる、持ち手に冷却プレートが付いた強力ハンディファン
セット内容本体、USBケーブル、日本語取扱説明書材質ABS質量(g)約230電源内蔵バッテリー温度(℃)冷却プレート:環境温度より約-8(使用環境によります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×60×189風量6段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4ケーブル長(mm)約930バッテリー容量(mAh)4500充電方式USB(5V 2.0A以上)稼働時間(時間)ファン+冷却プレート 約1~2、ファンのみ 約2~9
扇風機カバー YAMAZEN(山善)扇風機カバーYAMAZEN(山善)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
使わない時期のほこりやよごれから家電を守ります
用途収納袋 扇風機カバー ほこりよけ材質ポリエステルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(適合)36×36×67以下寸法(幅W×高さH)(cm)61×82
コードレスサーキュレーターファン NINJAコードレスサーキュレーターファンNINJA
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする新しいコードレスファン。夏をもっと自由にコードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする新しいコードレスファンコードレスだから、どこにでも持っていけるコードレスなのに、パワフル場所を選ばず自由に使えるこれ1台で屋内から屋外まで好きな場所や様々なシーンで使えます。どこにでも持っていき、自由に使えるコード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。ワンタッチでコンパクトサイズにスタンドから本体をボタンを押して取り外し四脚を開いてそのまま使えます。持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり用途が格段に広がります。暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大5度涼しく付属のミストアタッチメントを取り付けて水道につなげば、屋外でさわやかなミストシャワーを楽しめます。ミストの気化熱効果で最大5度温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。猛暑の熱中症対策にも最適です。実際の効果は環境によって異なる場合があります。最大20m先に届くパワフルな風を実現ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。ブーストモードの場合コードレスで最大24時間駆動コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1で首振りなしの場合インテリアに馴染むシンプルで上質なデザインUV耐性*1&防水性能屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。リモコンを除く2 UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用離れて操作できるリモコン付きマグネットで背面に収納できます最大180°の自動首振り機能搭載上下55°の角度調整で広範囲をカバーサーキュレーターとして一年中活躍パワフルなのに驚くほど静かBLDCモーター搭載でパワフルなのに驚くほど静かです。睡眠も妨げません。1~5時間のタイマー機能付き。就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。
質量(kg)5.5電源コード(m)1.8保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35充電時間(時間)5運転時間(時間)風量1:24、風量3:6、風量5:2
コードレスサーキュレーターファン NINJAコードレスサーキュレーターファンNINJA
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。ドライミストとパワフルな風を独り占め。新しいコードレスポータブルファン夏を、もっと自由にコードを外して、屋外でも屋内でも使える。ドライミストとパワフルな風を独り占め。新しいコードレスポータブルファンコード付きでも、コードレスでも。場所を選ばず自由に使えるコード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。どこにでも楽に持ち運べる軽くてコンパクト。握りやすいハンドルで片手でサッと持ち運べます。屋内でも利用できるドライミスト。ミストで最大2度涼しく超微細な霧状のドライミストだから、屋外だけでなく、屋内でも家財を濡らすことなく安心して使えます。ミストの気化熱効果で最大2度*1温度が下がり、細かな粒子のミストでリフレッシュできます。タンク一体型なので、タンクに水を入れてミストボタンを押すだけで最大1時間*2ミストを楽しめます。最大20m先に届くパワフルな風を実現*コンパクトなのにパワフル。ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。ブーストモードの場合コードレスで最大12時間駆動コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1でミストなしの場合屋内でも屋外でも使いやすいシンプルで上質なデザイン。IPX5の防水性能とUV耐性*を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用サーキュレーターとして一年中活躍パワフルなのに驚くほど静かBLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。
質量(kg)約2.0電源コード(m)約1.8保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.1×21.2×22.0充電時間(時間)約3運転時間(時間)風量1:12、風量3:3.5、風量5:1.5 ※コードレス時 ミストなし
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
風量3段階切替の卓上DC扇風機 USB電源 7枚羽根 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800取扱説明書(1.43MB)
扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止オーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
扇風機にホコリが付きにくくなり、お手入れがしやすくなります お子様の扇風機への手の侵入を防ぎます 扇風機から送られる風が分散されるので、風の当たりがやわらかくなります
材質ポリエステル羽根寸法(cm)30~35
レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワレトロミニ扇風機 卓上用ヒラカワ
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。
用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン Shark(シャーク)FlexBreeze コードレスサーキュレーターファンShark(シャーク)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
コードレスで最大24時間稼働可能!屋内外問わず使える多機能ファン。スタンドから本体を取り外して卓上や床置きでも使える柔軟性があり、アウトドアや脱衣所など電源のない場所でも活躍します。さらに、ミスト機能を搭載しており、気化熱効果で最大5℃の冷却が可能。UV耐性・防水性能も備え、屋外使用にも安心です。風量は6段階調整可能で、最大20m先まで届くパワフルな風を実現。静音性にも優れており、就寝時にも快適に使えます。スタイリッシュなデザインでインテリアにも馴染み、1台で夏を快適に過ごせる万能サーキュレーターです。
セット内容本体、充電アダプター、ミストアタッチメント、リモコン質量(kg)5.5電源コード(m)1.8充電時間5時間保証期間メーカー保証2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35運転時間風量1:24時間、風量3:6時間、風量5:2時間
エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットSDr.AIR(ドクターエアー)
7,200税込7,920
1個
6日以内出荷
暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン クラウドホワイト TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン クラウドホワイトTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8クラウドホワイト質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン ラベンダードリーム TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン ラベンダードリームTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8ラベンダードリーム質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8スカイデイ質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイトKSK
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書ホワイト質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラックKSK
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書ブラック質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイトアーテック[学校教材・教育玩具]
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
素肌に直接当てて瞬間冷却!機能派ハンディファン!冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。コンパクトで持ち運びやすいサイズ感で、通勤・通学・レジャーに大活躍のアイテムです。シンプルで使いやすいホワイトカラー!暑さが厳しい日の熱中症対策や屋外イベントなどにぴったりです。【商品スペック】入力電圧:5V/1A、入力電力:1000mA、稼働時間:1段階目(中)5時間、2段階目(強)3時間、3段階目(弱・冷)1.5時間、充電時間:約3時間、バッテリー:リチウムイオン電池2000mA(3.7V/7.4Wh)、本体重量:140g
セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1材質ABS包装形態箱入りサイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22電源コード(m)約1.6機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5風量調整12段階タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器UZUKAZEminiLEDファンシーリングスワン電器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180
5WAYハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL5WAYハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:3000mAh充電時間:約3.5時間連続使用時間:約3ー10時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、ストラップ、保証書
用途モード切替:4段階 PSE認証取得済み 5WAY:手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルチャージャー ヘッド角度180°調整可能 液晶表示100段階(充電残量・モード段階)
自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:1800mAh充電時間:約2.5時間連続使用時間:約2.5ー5時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:4段階 専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能) 専用充電スタンドは自動首振り機能付き
5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:1600mAh充電時間:約2.5時間連続使用時間:約1.5ー5時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン モード切替:5段階 360°風向調整可能 ネック部分の長さ調整可能
コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTELコンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:1200mAh充電時間:約2時間連続使用時間:約2ー7.5時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階 ブラシレスモーター 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTELコンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:1200mAh充電時間:約2.5時間連続使用時間:約1.5ー4時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階 ブラシレスモーター 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45CRECOTE
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。付属品USBケーブル、スタンド出力(W)1.5出力電圧(V)3~4.5入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2~4
ベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85 CRECOTEベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85CRECOTE
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。10000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。付属品USBケーブルブラック電圧(V)3.7消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85風量4段階バッテリー容量(mAh)10000
丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 CRECOTE丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175CRECOTE
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
コロンとした丸いフォルムがかわいらしい、スマホスタンドにもなる折りたたみ式のハンディファン。バッグにすっきり収まるコンパクトサイズなのに、3000mAhの大容量バッテリーで最大約10時間の連続使用が可能!風量は3段階で調節でき、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップ付きなので持ち運びも便利。暑い日の外出やイベント、オフィスでのリフレッシュタイムに、おしゃれに涼しく過ごしたいあなたにぴったりのアイテムです。
用途毎日持ち歩きたくなるかわいさ!コンパクトなのにパワフルな涼しさで、どこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ電圧(V)3.7電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×18×175充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)リチウム電池3000使用時間(時間)弱(約8~10)、中(約6~8)、強(約4~6)
ネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60 CRECOTEネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60CRECOTE
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
パソコン作業や家事で両手がふさがっていても涼しい!コンパクト設計で、首にかけて使えるネックファンが登場。コード部分をスッキリ収納できるから、使わない時もかさばらず、付属の収納袋に入れればバッグの中でもスマートに持ち運べます。1600mAhのバッテリーを搭載し、3段階の風量調整が可能なので、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。デスクワーク中に集中したい時、料理や掃除で汗をかきたくない時、もう我慢する必要はありません。あなたの毎日の「涼しい」を叶える、おしゃれで機能的なアイテムです。
用途両手フリーで快適クール!コード収納&コンパクトなネックファンで、いつでもどこでも涼しく過ごす。付属品USBケーブル、収納袋グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×60風量3段階バッテリー容量(mAh)1600定格入力DC5.0V/1.0A動作電流(A)0.3~0.9
冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165 CRECOTE冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165CRECOTE
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。
用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。付属品USBケーブル、ストラップ電流(A)2消費電力(W)0.9~6入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165機能ペルチェ冷却充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)3600使用時間(時間)約1.5~11.5
ハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138CRECOTE
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
小さなお子さんとのお出かけがもっと楽しくなる、クリアで可愛いハンディファンが登場!まるでアクセサリーのような透明感と、丸みのあるデザインが魅力です。コンパクトで、付属のカラビナでバッグやベビーカーに簡単に取り付けられるから、両手がふさがっていても安心。1200mAhのバッテリーは2時間で充電が完了し、最大約6時間の連続使用が可能。どんなシーンでもあなたとお子さんに優しい風を届けます。おしゃれで機能的なこのファンで、これからの季節を快適に、そしてもっと楽しく過ごしましょう!
用途持ち歩けるキラキラ!クリアで可愛いLEDライト付きファンで、ママもキッズも笑顔に。付属品USBケーブル最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×138充電時間(時間)2使用時間(時間)強(約1.5~2)、中(約3)、弱(約6)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら