カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
    • 小型扇風機(12)
絞り込み
ブランド
  • TEKNOS(2)
  • AFF WARE(3)
  • エスケイジャパン(2)
  • おおたけ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マルエヌ(1)
  • 新光電気(1)
  • BONECO(1)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能立体首振(1)
  • 機能風量調節(11)
ハネ径(cm)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
モーター
  • DCモーター(2)
電源
  • AC(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(8)
グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
ハネ枚数
  • 3
  • 2(2)
  • 4(5)
  • 5(41)
  • 6(3)
  • 7(23)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 40(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型 扇風機」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ扇風機 おおたけクリップ扇風機おおたけ
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×225×405消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替羽根寸法(cm)Φ191時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6
2wayクリップ&卓上扇風機 おおたけ2wayクリップ&卓上扇風機おおたけ
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
ハネ径(cm)19羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電マルエヌ
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能スタンドで高さ調節可能充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーターホワイト質量(g)946電源DC5V/2Aハネ径(cm)15羽根枚数3モーターDCモータバッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100風量調整4段階(弱/中/強/自然風)充電時間(時間)約5.5首振り手動式(上下)使用時間(時間)約5-23(満充電時)回転角度(°)上下180
USB充電式クリップファン AFF WAREUSB充電式クリップファンAFF WARE
1,990税込2,189
1個
予約販売
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式材質ABS/PP寸法(mm)163×123×64ブラック質量(g)約196羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)機能クリップ/卓上置ファン径(cm)11風量調整3段階角度調節360°
どこでも取付けができるUSB充電式ファン AFF WAREどこでも取付けができるUSB充電式ファンAFF WARE
2,490税込2,739
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として仕様USB充電式付属品USBケーブル(USB A→Type‐C)材質ABS シリコン質量(g)約270羽枚数3枚電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh連続使用時間(時間)3~5風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約4上下角度調節縦横360°
USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機AFF WARE
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です付属品USBケーブル寸法(mm)195×190×65質量(g)約420羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)連続使用時間(時間)3~8風量調整3段階充電時間(時間)約8インターフェイスUSB Micro-B回転角度(°)(上下)360
18cmクリップ扇風機扇 TEKNOS18cmクリップ扇風機扇TEKNOS(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト電源(V)100羽根枚数3本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390消費電力(W)(50/60Hz)18/17風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振りあり羽根寸法(cm)18
リビング扇風機(DCフルリモコン) エスケイジャパンリビング扇風機(DCフルリモコン)エスケイジャパン
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振切タイマー最大8時間リズム風
23cmクリップ扇風機扇 TEKNOS23cmクリップ扇風機扇TEKNOS(10件のレビュー)
3,690税込4,059
1台
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
充電式卓上扇風機(フルリモコン) エスケイジャパン充電式卓上扇風機(フルリモコン)エスケイジャパン(3件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
3日以内出荷
全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能(30°60°/90°) 手動上下角度調節(最大90°) バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能! 風量3段階調節 便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19ホワイト風量調整3段階羽根枚数3枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310質量(kg)1.3最大電力(W)5.4
BONECO エアシャワーファン BONECOBONECO エアシャワーファンBONECO
20,000税込22,000
1台
当日出荷から7日以内出荷
今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
ホワイト機能静音モード
35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気35cm アルミ羽根工場扇 床置き型新光電気(2件のレビュー)
9,090税込9,999
1台
予約販売
工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
壁掛扇 Panasonic(パナソニック)壁掛扇Panasonic(パナソニック)
20,900税込22,990
1台
9日以内出荷
羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら