カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
    • 小型扇風機(25)
絞り込み
ブランド
  • TOPLAND(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 大河商事(1)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • ゼピール(2)
  • おおたけ(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • 東芝(1)
  • アピックス(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • エグゼラックス(1)
  • 音光(1)
  • アスコ(1)
機能
  • 機能リズム風(4)
  • 機能リモコン付(3)
  • 機能上下伸縮(3)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能入タイマー(5)
  • 機能切タイマー(10)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(23)
ハネ径(cm)
  • 5(2)
  • 12(3)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 30(8)
  • 40(1)
モーター
  • ACモーター(2)
  • DCモーター(4)
電源
  • AC(3)
  • USB(2)
  • 乾電池(1)
  • 充電式(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(1)
イエロー・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ハネ枚数
  • 7
  • 2(2)
  • 3(14)
  • 4(5)
  • 5(44)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 40(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型 扇風機」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけフルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860消費電力(W)(50/60Hz)22機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H風量9段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.7
フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけフルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
ホワイト羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)17機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.5
サーキュレーター扇風機 10インチ エグゼラックスサーキュレーター扇風機 10インチエグゼラックス
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
付属品リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー質量(kg)1.6羽枚数7枚寸法(cm)Φ25.5×14~89連続使用時間(時間)8.5‐72バッテリー容量(mAh)20000モデル25センチ可動範囲(°)両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右45(合計90)
リビング扇風機 東芝リビング扇風機東芝
8,980税込9,878
1台
当日出荷
2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
DCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)25風量6段階タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84首振り左右羽根径(Φmm)300
温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
カラビナ付きハンディファン ライフオンプロダクツカラビナ付きハンディファンライフオンプロダクツ
979税込1,077
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風
リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機アピックス
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
扇風機 DCモーター 左右首振り 風量12段階 温度センサー搭載 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 左右首振り 風量12段階 温度センサー搭載 静音YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)質量(kg)4.2ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径35cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)28風量12段階温度センサー24/26/28度の3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5タイマー1-8時間取扱説明書(1.93MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
扇風機 DCモーター 90度上向き 風量8段階 フルリモコン 静音 入切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 90度上向き 風量8段階 フルリモコン 静音 入切タイマーYAMAZEN(山善)
9,898税込10,888
1台
予約販売
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機8時間自動オフタイマー、リズム風搭載入切タイマー同時設定対応上下角度上向き90度対応(手動調節)左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り質量(kg)2.9ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85取扱説明書(2.37MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデルDCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り質量(kg)3.2ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径30cm)消費電力(W)(50/60Hz)21風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間取扱説明書(2.33MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
DCリビング扇風機 ゼピールDCリビング扇風機ゼピール
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855電源コード(m)1.6風量8段階首振り左右自動90°/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
DCリビング扇風機 ゼピールDCリビング扇風機ゼピール
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785電源コード(m)1.6風量8段階首振り左右自動70°/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
充電式ハンディファンスタンド&ネック ライフオンプロダクツ充電式ハンディファンスタンド&ネックライフオンプロダクツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
手のひらサイズハンディファン付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)88消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数7枚羽根(Φmm)50機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)63X38X140首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱)リズム風あり
LUMBER 卓上用ボックス扇風機 エスケイジャパンLUMBER 卓上用ボックス扇風機エスケイジャパン
5,980税込6,578
1台
6日以内出荷
薄型コンパクト収納7枚羽根のやわらかい風モバイルバッテリーで使用できる!上下300度角度調節機能付き
羽根枚数7枚羽根径(Φmm)190
コンパクトFAN TOPLANDコンパクトFANTOPLAND
3,690税込4,059
1台
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
3WAY電源デスクファン TOPLAND3WAY電源デスクファンTOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
DCボックス扇風機 TOPLANDDCボックス扇風機TOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)アイリスオーヤマ
5,290税込5,819
1台
9日以内出荷
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
デスクファン TOPLANDデスクファンTOPLAND(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 大河商事ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機大河商事
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
静音 USB充電式ミニ扇風機デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ軽量72gコードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階羽根枚数7枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5材質ABS/ポリカーボネートバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)500充電時間(時間)約1.5(USB充電)連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
ポータブル扇風機 Folding Fan P11 アスコポータブル扇風機 Folding Fan P11アスコ(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに風量調整4収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)稼働時間(時間)3~16付属品USBケーブル、リモコン羽根枚数7枚
ミラー付きコンパクトハンディファン 音光ミラー付きコンパクトハンディファン音光
399税込439
1個
4日以内出荷
「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』 ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。 簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。 7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。 コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。 首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書電源充電式本体質量(g)約82羽根枚数7枚連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95風量調整3段階バッテリー容量(mAh)500ポート(充電)microUSB端子
リモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,590税込10,549
1台
4日以内出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー羽根寸法(cm)30ホワイト質量(g)2900寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)16電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整5段階アズワン品番64-8929-15タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風上下伸縮
リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマリモコン式リビング扇アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1台
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら