12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。寸法 119 119 38mm。騒音レベル 49dB。ファン回転速度 3200rpm。センサータイプ 電圧出力。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック 黒のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.32±0.04 型番SST-AS120B 最大静圧(mmH2O)0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~63.67CFM
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 172mm。幅 150mm。奥行 51mm。風量 410m3/h。騒音レベル 57dB。ファン回転速度 3400rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 390m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 7500rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 40mm。幅 40mm。奥行 28mm。寸法 40 40 28mm。騒音レベル 54dB。ファン回転速度 17250rpm。ベアリングタイプ ボール。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 40mm。幅 40mm。奥行 28mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 54dB。ファン回転速度 17250rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 40mm。幅 40mm。奥行 28mm。風量 31m3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 14250rpm。ベアリングタイプ ボール。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0,32±0,04 型番SST-AS120B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~63.67CFM
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 7.9W。寸法 40 40 28mm。騒音レベル 54dB。ファン回転速度 17250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 40mm。奥行 28mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。ファン回転速度 17250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズ
エコ商品
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4324 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)24 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401 構造(羽根車)シロッコ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
89,980 税込98,978
20日以内出荷