使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。
発振周波数(kHz)44
槽容量(L)0.6
付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)
材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
電源AC100 50-60Hz
本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)
本体質量(kg)1
水槽容量(L)約0.6
電源(AC V)100(50/60Hz)
材質(洗浄槽)SUS304
タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)70
高周波出力(W)35
アズワン品番62-9987-05
タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)
安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65
発振子BLT
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127
発振方式44kHzPZT 他励発振
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)43
タンク容量(mL)500
付属品洗浄かご
種別G-504US
寸法(mm)200×132×127
出力(W)35
電源AC100V
槽内寸法(mm)タンク:153×94×42
定格運転時間(分)5
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
周波数(kHz)42
出力(W)50
付属品洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー
寸法(mm)205×195×150
容量(mL)1000
電源AC100V・50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)165×130×50、ステンレスSUS304
タイマー5~30分/5分毎
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)1000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。
ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。
ヒーターは65℃±10%で設定。
最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)28
出力(W)50
タンク容量(L)1
質量(kg)約1.7
槽寸法(mm)150×135×60
外寸法(mm)177×162×168
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。
もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。
腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。
腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。
洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。
便利なワンプッシュオープンふた。
3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー
寸法(mm)約225×155×145
色ホワイト
質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz)43
出力(W)50
付属品洗浄槽フタ
寸法(mm)193×113×110
容量(mL)600
質量(g)900
電源AC100V・50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304
タイマー5分、オートパワーオフ
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
標準強力型KSシリーズ。
超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、
強力洗浄を実現。
外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。
4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、
空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)
電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
電源AC100V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品専用アダプター、洗浄ホルダー
材質本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス
電源AC100V50/60Hz 定格消費電力15W
周波数(kHz)42(超音波)
タンク容量(mL)約 250
アズワン品番64-9098-09
電源コード(cm)100
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約310×280×19
質量(kg)約9.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)330×300×150(120)
周波数(kHz)40
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)356×348×310
高周波出力(W)最大240(37kHz)
アズワン品番4-018-21
液量(L)約11(上限水位指示線まで)
温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)
使用水温(℃)5~60
使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
タイマー1~60分(1分毎に設定可能)
加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)約40
発振方法自励発振方式
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度過昇防止装置
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
振動子PZT電歪型振動子
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書
質量(g)約685
消費電力(W)35
定格電圧(V)AC100
内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)超音波:40
洗浄槽内寸法(mm)155×95×50
電源コード(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120
タイマー5分
洗浄槽容積(mL)600
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード