小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本
トラスコ品番859-4198
質量(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213
トレー内寸(mm)W312×D222×H39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W330×D240×H105
耐火時間30分
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
色ダークグレー
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)
材質本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード