2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チコーエアーテックCHIKO 集塵機
エコ商品
8リッターの大容量フィルタバッグを採用し、従来の小型機よりも多くの粉塵を処理する事が可能です。
質量(kg)23.1 出力(W)300 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格電流(A)4.6 最大静圧(kPa)4.3 電源コード(m)3 騒音値(dB)51~62 最大風量(m3/min)4.8 吸込口径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.42MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
141,600 税込155,760
3日以内出荷

アルゴファイルジャパン卓上集塵機ラップボード7用バッテリー
エコ商品
小型高性能バッテリーです。
トラスコ品番257-6144 全長(mm)40 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷