設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
ストローク量(mm)10
電源(V)100
電流(A)3
消費電力(W)280
質量(kg)1.2
付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)5
種別ケースなし
切断能力(mm)木材55
切断能力(mm)軟鋼板3.5
定格電流(A)3
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
保証期間1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)1.2
電流(A)3
電源(V)100
消費電力(W)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
コード長さ(m)5
定格電流(A)3
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
保証期間1年
ストローク量(mm)10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材
付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1
歯数52P
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220
最大切込深さ(mm)(45°時)約32
最大切込深さ(mm)0度:約47
傾斜切断(°)0-45
消費電流(A)6.8
絶縁方式回二重絶縁
定格時間(分)30
保証期間1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード