41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm)Φ110 質量(kg)0.3 アクリルセード:乳白 取付シーリングユニ 高さ(mm)160 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)451 調光の可否不可 LED交換可能
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1台ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2 仕様保証書付取扱説明書在中 幅(mm)106 高さ(mm)167 質量(g)270 奥行(mm)106 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×16灯(交換不可) 使用場所屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。 材質セード:強化和紙張り 取付シーリングユニ方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) 特性手作り品 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 ガラスセード:乳白 取付カットユニ 高さ(mm)199 材質(本体)プラスチック(ブラックつや消し) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)451 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)LED小型シーリング
電球形LEDランプ 防雨・防湿
入力電圧(V)100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
9,070 税込9,977
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ブラック 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途住宅用 仕様天井面・壁面取付可能 質量(kg)0.1 アイボリーホワイト 種類住宅用 定格電圧(V)100 口金E26 本体プラスチック ランプ別売 ランプの種類LED
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。
質量(kg)0.9 取付カッチトユニ 電圧(V)100 消費電力(W)7 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.117 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当(照射面中心80形電球1灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 色(反射板)ホワイト/プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.3 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)103.1 高さ(mm)68 質量(kg)0.3 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7 LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26 色温度(K)2800 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 幅(mm)156 高さ(mm)199 質量(kg)0.6 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.3 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)95.2 高さ(mm)68 質量(kg)0.3 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
アクリルカバー
電圧(V)AC100 消費電力(W)17.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)129.9 高さ(mm)110 質量(kg)0.9 直径(Φmm)360 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)2300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
アクリルカバー。木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100 消費電力(W)17.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)129.9 高さ(mm)110 質量(kg)1 直径(Φmm)404 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)2300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)97 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)16.5 色温度(K)3000 入力電流(A)0.3 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約1500 光色電球色 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.5 色温度(K)3000 入力電流(A)0.16 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約750 光色電球色 演色指数(Ra)80
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)16.5 色温度(K)6500 入力電流(A)0.3 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約1500 光色昼光色 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.5 色温度(K)6500 入力電流(A)0.16 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約750 光色昼光色 演色指数(Ra)80
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様傾斜天井使用可能 材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル 長さ(mm)120 幅(mm)120 タイプ密閉型 奥行(mm)80 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 容量(VA)11 光束(Lm)620 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様LED交換可 材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入) 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 幅(mm)70 高さ(mm)65 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 付属品拡散パネル付 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)50000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能 付属品拡散パネル付 材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色(本体) LED寿命(時間)50000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)LEDシーリングライト
シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き
寸法(mm)Φ350×82 質量(g)950 使用温度範囲(℃)-10~+45 規格6A/250V/E JET/RoHS 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力20 全光束(Lm)2000(昼光色) 機能調光・調色・常夜灯(1W) 色温度(K)6500~3000 材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80% LEDフィリップス 光色電球色/昼白色/昼光色 平均寿命(時間)40000 耐電圧(kV)1.5
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

仕様LED交換可、傾斜天井使用可能 長さ(mm)120 幅(mm)120 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 器具・セットセット品 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂 質量(kg)0.8 直径(Φmm)88 高さ(mm)172 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)18.1 電源内蔵 LEDLED一体型 調光方式位相調光 演色指数(Ra)83
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)