薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
明るさ白熱灯器具100W相当
高さ(mm)40
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
仕様調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
直径(Φmm)150
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9
色ブラック
取付天井直付型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)40
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック
調光の可否不可
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9
色ホワイト
取付天井直付型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)40
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック
調光の可否不可
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9
色ホワイト
取付天井直付型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
色(反射板)ホワイト/プラスチック
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
再生紙使用マーク適合
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用
仕様調光器不可
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用
仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)187
幅(mm)123
質量(kg)0.5
高さ(mm)133
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)9(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可
カバー樹脂
質量(kg)0.4
直径(Φmm)90
高さ(mm)46
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)11(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
仕様LED交換可、傾斜天井使用可能
長さ(mm)120
幅(mm)120
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
器具・セットセット品
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)172
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC
質量(kg)0.8
直径(Φmm)88
高さ(mm)150
取付方式工事
電圧(V)AC100
消費電力(W)18.1
電源内蔵
LEDLED一体型
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
関連キーワード