PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色ブラック
質量(g)約153(ケーブル含む)
最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OSWindows10、MacOSX以降
周波数特性マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)最大700
インターフェースUSB-A
音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)約1.5
再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)5~35
指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m
適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)
セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書
電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)
最大出力(W)実用:2(1+1)
ケーブル長(m)1.7
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz
消費電流(mA)最大500(待機70-150)
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)4
マイクミュート○(本体)
音量調節○
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。
インターフェースBluetooth
セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリーポーチ、安全ガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート
寸法(mm)120×120×37
質量(g)314
マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)
指向性マイク:360°
周波数特性マイク:150~7500Hz
Bluetoothバージョン5.0
使用範囲(m)最大25
充電時間3時間20分
通話時間最大18時間
色ブラック/シルバー
対応OSWindouws、Mac(R)
保証期間2年
テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験
対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
1台
¥33,590
税込¥36,949
5日以内出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)約5~40
電源USB電源(DC5V)
最大出力(W)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)【対応サンプリング】48
感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30
マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型
インターフェースUSB2.0準拠
入力端子USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)100~10000
音圧レベル(dB)出力:84±3
スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ
指向性全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
RoHS指令(10物質対応)対応
bit構成最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月
サイズ(mm)円盤直径80×厚み11
材質アルミ
質量(g)61
対応OSWin10 & Mac OS
付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hz
インピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K
音量調節○
指向性無(全)指向性
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート○(本体)
ケーブル長(m)約2
プラグ形状USB-A
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C
最大出力(W)2.5(実用)
仕様集音範囲:最大4m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ブラック
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
リモート会議時に便利! USBハブ・マウスパッド付スピーカーフォンオンラインでの会議が増えた今、あると便利なスピーカーフォンです。
マイクとスピーカーがひとつになって、パソコンにつなぐだけで使用できます。
またUSBハブとして使うことができ、さらにマウスパッド付き。
ノートパソコンで仕事をしたり、会議をする方におすすめな多機能スピーカーフォンです。
リモート会議にはスピーカーフォン
ミュート機能付き
音割れもせず、パソコンに繋ぐだけで使えて簡単です。
オフィスでも自宅でも外出先でも使えるオフィスでの会議以外にも、自宅でもリモート授業やオンライン飲み会など、様々なシーンで使うことができます。
USBハブこのスピーカーフォンはUSBハブとしても使えます。
USBポートの少ないノートパソコンに繋げば、USBポートが3口追加できるので、データのやり取りがよりラクになります。
マウスパッドスピーカーフォンを使わない時は、マウスパッドになります。
裏にすべり止めがついていて使いやすく、クルクルと巻けるので持ち運びにも便利です。
仕様●サイズ(mm):本体/幅200×高さ25×奥行40、マウスパッド/幅200×高さ4×奥行290●重量:206g(本体・マウスパッド)●付属品:本体、USBケーブル(180cm)、マウスパッド、日本語説明書●スピーカー:実用●最大出力:1W●周波数特性:20Hz-20KHz●スピーカーの共鳴周波数:580Hz-20KHz●インピーダンス:4Ω●音圧レベル:80±2dB●全指向性マイク●周波数特性:80Hz-15KHZ●集音範囲:2~3m●感度:34dB●エコーキャンセル:なし●ノイズキャンセル:なし●USBハブ:USB Type-Aポート×3個●対応OS:Windows●データ転送速度:USB2.0 480MHz●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※パソコンの設定などのお問合せにはおこたえできません。(サポート外)お手持ちのパソコンのマニュアルなどをご利用ください。●▼※本製品は防水ではございません。水をかけたりつけたりしないでください。 ※内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼※絶対に火気の近くで使用しないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-33
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ポータブルタイプで好きな場所で使える便利なBluetoothスピーカー。Bluetoothモード、MP3モード、FMラジオモードを搭載。スマホやタブレット等とつなげなくても音楽やラジオが楽しめます。ストラップ付で引っ掛けて使うこともでき、使用の幅が広いです。
質量(g)200
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約12
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.8×7.8×4.3
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60~16k
充電時間(時間)1.5
スピーカー3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比80db
周波数(MHz)ラジオ:-:76.1~94.9
主材質ABS、PVC、ポリエステル
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP、HFP
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
ポータブルタイプだからどこにでも持ち運べるBluetoothスピーカーです。Bluetooth接続器から音楽を再生する他、本体スロットに挿したmicroSD・USBメモリからの音楽(MP3データ)を再生することも可能です。またBluetoothモード中の急な着信もスピーカーでハンズフリー通話が可能です。
質量(g)1700
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約10
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
対応メディアmicroSD、USBメモリ(MP3形式)
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60~16k
充電時間(時間)約2.5
主材質ABS、ナイロン
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
ワット数3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比75db
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×8×4
対応プロファイルA2DP、HFP
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。Microsoft Teams認証モデル
インターフェースBluetooth
セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート
寸法(mm)120×120×37
質量(g)314
マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)
指向性マイク:360°
周波数特性マイク:150~7500Hz
Bluetoothバージョン5.0
使用範囲(m)最大25
充電時間3時間20分
通話時間最大18時間
色ブラック/シルバー
対応OSWindouws、Mac(R)
保証期間2年
テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験
対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
1台
¥39,490
税込¥43,439
当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約195
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)5
連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)
入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧70dB
充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)
防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
取扱説明書(3.59MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約30時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約8(50%音量)
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。
付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)285
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41
連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120
通信方式Bluetooth5.0(Class2)
周波数範囲2.402~2.480GHz
充電時間(時間)約2.5
伝送方法GFSK
プロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)約10(理論値)
対応コーデックSBC
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。
付属品ソフトポーチ
色ブラック
質量(g)195
インターフェースUSBまたはBluetooth
保証期間2年
アズワン品番64-3711-39
無線無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
通話時間(時間)最大連続/15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)
電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生
方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)
本体質量(g)約520(充電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)
機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー/ツィーター
スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit
対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect
BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー
サウンドシステムDSEE
材質(ネット)ファブリック
内蔵マイクElectret condenser/全指向性
アンプタイプS-Master
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。Bluetooth/USB/3.5mmと様々な方法で接続ができます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
適合規格Bluetooth 5.0
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
質量(g)45
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー電圧(V)3.7
消費電力量(Wh)9.2
充電時間(時間)7
連続再生時間最大18時間
連続通話時間(時間)最大18
連続待受時間最大300時間
再生周波数帯域(Hz)114~120000
指向性全(無)指向性
ポートmicroUSB(充電)
接続方式Bluetooth, USB
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω)4
周波数特性20~20000Hz
保証期間1年間
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約260
入力端子USB-A端子
最大出力(W)5(実用)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(mm)幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカ形式ダイナミック型
マイクミュート有
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)(マイク)100~8000Hz
付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
仕様マイク方式:MEMS
アズワン品番65-2328-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1
質量(g)片耳約4.4
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年
連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント対応
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)
寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)
本体質量(g)約38
連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
通信方式複信
充電時間約3時間
通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m
充電池タイプリチウムポリマーバッテリー
ケーブル長(cm)約100~157
無線通信方式TDMA/TDD
伝送速度最大250kbps
最大接続台数1チャンネルあたり255台
電波型式F1D
周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m
セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式ワイヤレス(2.4GHz)
感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)約20-20000
充電時間(時間)約2
スピーカー3W
連続再生時間最大約6時間
指向性全(無)指向性
ポート充電ポート:Type-C
ドライバーユニット(Φmm)40
通信距離(m)約10
連続待受時間最大約6時間
ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
連続通話時間(時間)最大約6
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m
セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式ワイヤレス(2.4GHz)
感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)約20-20000
充電時間(時間)約2
スピーカー3W
連続再生時間最大約6時間
指向性全(無)指向性
ポート充電ポート:Type-C
ドライバーユニット(Φmm)40
通信距離(m)約10
連続待受時間最大約6時間
ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
連続通話時間(時間)最大約6
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】。小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 。最大8人 。従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 。最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場!
Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。
イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。
ACアダプタ標準付属です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(g)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185
スピーカー8W×1
電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時
入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音)
室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。
クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載!
エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。
また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。
ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS)
寸法(mm)240×115×255
タイプアンプ単品
スピーカーサイズ(mm)105
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。
従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。
本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。
骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで)
本体質量(g)約20
コネクタ形状3.5mm4極ミニプラグ
接続3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association)
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
小型なのに多機能Bluetoothトランスミッター
Bluetooth機能が付いたスマートフォンやmicroSDカードの音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴く事が可能。
ノイズのない高音質再生が出来るΦ3.5AUXOUT端子付き。
microSDカードを挿したまま音楽データーを移動する事が出来るPCダイレクト機能付き。
音楽自動再生機能付き・再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節が出来る。
周波数76.0~90.0MHZの中から0.1MHZ間隔でお好みの周波数に設定可能
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●パネルタイプ:8.9型 IPS液晶 グレア(光沢)●リフレッシュレート:60Hz●発色数:1677万色
質量(g)約260(本体のみ)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI
輝度300cd/m^2
解像度2560×1600
視野角160°
サイズ(mm)約 幅212×高さ142×奥10(突起部含まず)
コントラスト41.66736111
バックライトLED
アスペクト比16:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ルーターやモデム、本、雑誌など。ちらかりやすい物をまとめて収納できるボックス収納棚。。ベッドやソファ、デスク横で”使いやすい”、”置きやすい”サイズ感。そして収納力にこだわり設計しました。。電源ケーブルを脚元から天板まで通せるので、。3口のケーブルホルダー(付属品)を天板につければ、。スマホ・タブレットの充電ステーションとしてご利用いただけます。。天板下のオープン収納部はリモコン、スマートフォンなど。傍に置いておきたいコンパクトなアイテムの収納におすすめ。もちろんケーブルも通るので、小型スピーカーなどを置いて、。音楽を楽しむのもありです。。フラップ扉内にはルーター、モデム、タップに加え。文庫分、コミック(新書、B6半、四六半まで)などの。ちらかりがちで普段見せたくたい物の収納にピッタリ。。背の高い雑誌は天板奥にスペースを設け、。手に取りやすいよう立て置きとなっております。。コの字の脚元にはフリースペースを確保、。ルンバなどのお掃除ロボット基地ベースの設置も可能。可動棚になっているのでベースの高さに合わせて、設置してください。
用途ルンバ収納 コの字ラック ソファサイド マガジンラック ベッドサイドテーブル 電話台
仕様可動棚1枚(3.2ピッチ3穴)、ケーブルホルダー1個(3穴)、戸あたり(ソフトクッション)、フェルト(脚)
材質[本体]プリント化粧板(強化紙)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×53.5
組立時間20分(目安)(大人2人)
仕様コイル抵抗 = 7.4Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1W寸法 = 18 x 2.5 x 13mm直径 = 2.5 (Width)mm高さ = 13mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 1W寸法 = 16 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥490
税込¥539
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
寝室やデスクの上では大音量よりも落ち着いた優しい音色の方が相応しいというコンセプトから、温かみのある心地よい音の実現にこだわりチューニング。その”Smooth、warm sound”は、特に豊かな中高音域の再現性に特徴があり、落ち着いた艶やかな音質。慌ただしい生活の中にオアシスのような心地よさをもたらしてくれます。5インチ15Wドライバー、背面にパッシブラジエイターを備えたA5サイズほどのGENEVA TIME DIGITALは、お部屋のどこにでも置きやすい絶妙なサイズ感。ベッドサイドのサイドテーブルや本棚など、場所を選ばず置きやすく、インテリアのオブジェとしてもお楽しみいただけるそのデザイン性の高さは、GENEVAファンの期待を裏切りません。視認性の高いデジタルクロックをフロント右側中央に、目の細かいアルミのスピーカーグリルを囲む四隅それぞれは斜め45度にカットして組まれる「留組」工法が施され、無駄のないフラットなデザインに立体感を加え、ラグジュアリーな印象をもたらしています。天面のワイヤレスチャージ部分は、スピーカーグリルと同じカラーのリアルレザーを使用。刻印されたワイヤレス充電マークには、丁寧なエンボス加工が施され、スマートフォンやイヤホンなどのデバイスを置く位置が一目でわかり、就寝時や作業中にも素早く充電することができます。人工大理石を用いた小型のBluetoothスピーカーは他に類がなく、音響面でも人工大理石は、木材と比較して重量があり、安定性に長けています。振動の吸収力が高く、ノイズを大幅に抑えることができる素材でもあります。また、人工大理石は、風化しないマテリアルで、どんなインテリアにもマッチし、最旬のインテリアのトレンドとしても注目されています
仕様コイル抵抗 = 7.2Ωサウンドレベル = 89dB定格出力 = 1W寸法 = 15 x 3 x 11mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 11mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥440
税込¥484
翌々日出荷
ACコンセント、DCカーソケット、充電用USBポートなどさまざまな種類の出力ポートを備えた大容量ポータブル電源です。キャンプやスポーツなどのアウトドアから、災害や停電の際の緊急時の電源として外部の機器に給電することができます。災害時など、万が一の停電時に小型の車載用炊飯器や湯沸かし電気ポット、ポータブル冷蔵庫など生活に必要な機器を使用することができます。また本体にはLEDライトが搭載されているため、照明のない環境下で過ごすための明るさを確保することができます。
色ブラック
対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、扇風機、ポータブルスピーカー、電気毛布、小型車載炊飯器、小型車載ポット、ポータブル冷蔵庫、ノートパソコン、ドローン
定格入力DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]、USB Type-C:5V3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A [PD100W]、合計最大入力:220W
付属品取扱説明書 兼 保証書AC充電器(90W)
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力(W)400(AC100V×2口)
バッテリー電圧(V)3.6
波形AC100V純正弦波
保管温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ポートDC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]USB Type-C:5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]
出力ポートUSB Type-A:5V/2.4A × 3ポート [合計:7.2A]USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]DC カーソケット、DC (Φ5.5×2.5mm) × 2ポート:最大13.3V/10A
関連キーワード