28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型 電源単相100V ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
99,900 税込109,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm)8 定格荷重(kg)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクト。 ドイツ製チェーン使用。
用途荷物の移動、樹木の引抜き、機械の設置などあらゆる用途に使用できます。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×250×130 ロードチェン線径(Φmm)6 ハンドチェン線径(Φmm)5 フック内径F(Φmm)40 フック開きE(mm)25.5(上・下共)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式 質量(kg)10 電源コード(m)3 JIS規格JIS B 8815 定格時間(分)25
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
種類一速型 電源三相200V モーター出力(kW)0.55 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 過負荷防止機能付き。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 過負荷防止機能付き。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):13●巻上機モーター出力(kW):0.3●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):60●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5725 アズワン品番67-9177-34
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

三共コーポレーションチェーンブロック1T ヨウテイ3M
小型・軽量なチェーンブロックです。
揚程(m)3 アズワン品番64-5129-18 メーカー商品コード423653 揚量(t)1
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 荷鎖等級V
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
型式SC モーター定格時間15分
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)