41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン)シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
1個
37,900 税込41,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカセ化学工業連結デシケーター
シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 材質ポリスチレン、AS 色(本体)透明
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,400 税込46,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別135×60×200mm アズワン品番2-4920-09
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体)アクリル樹脂 方式ワンタッチ 圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01 付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm)150×150×150 質量(kg)3.7 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L)約1.3 内寸法(mm)110×110×110 許容真空度(Pa)約133
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250 材質トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数4 棚板間隔(mm)43 棚板耐荷重(kg)5kg/段 材質(棚板)PS(ポリスチレン) 材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg)15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。 小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 材質ポリスチレン、AS 付属品シリカゲル50g(容器付き)
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力3W 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(使用環境による)
1台
55,900 税込61,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の真空デシケーターです。。減圧、ガス置換が可能です。。付属ゲージ目盛範囲:0~-0.1MPa
仕様減圧許容範囲:133Pa 材質アクリル透明20tmm 外寸法(mm)220×220×225 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180 バルブΦ8mmホース用ワンタッチバルブ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6071-11-20 校正証明書一般校正
1台
67,900 税込74,690
14日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー)PP(ポリプロピレン) 材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提) 棚板径(Φmm)110
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1 材質ステンレスSUS430 質量(kg)10 容量(L)40 内寸法(mm)310×320×420 外寸法(mm)364×338×465
1個
84,980 税込93,478
30日以内出荷

低価格でお求めやすい小型真空デシケーターです。手軽に真空保存ができ、携帯用にも最適です。
全高(mm)304 有効高さ(mm)全体:235、ストレート部:187 直径(mm)156 有効内径(mm)Φ110
1個
11,500 税込12,650
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
1台
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm アズワン品番2-7431-33
1台
359,000 税込394,900
当日出荷

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)小型真空ポット
割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています) 商品タイプ本体
1台
7,690 税込8,459
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテック小型真空容器
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式 作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
1個(1個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付 有効内寸(mm)Φ110×136H 仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています) 商品タイプ本体
1台
17,300 税込19,030
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
64,200 税込70,620
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用 材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵 棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布) 電源(V)AC100 湿度表示精度±3~4.5%RH
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM 接続口径6 質量(kg)1.3 消費電力(W)19 到達真空度(kPa)13(130mbar) 加圧圧力(kPa)250(2.5bar) 排気速度1.5~7L サイズ(mm)156×119×75 アズワン品番64-6360-90
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VPF 真空実験セット ナリカ 動画あり
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付) セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー 寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ) 電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー) 到達圧力(Pa)約6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)42/50 真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
69,700 税込76,670
当日出荷

小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-622-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-622-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-622-11-20 校正証明書一般校正
1台
24,980 税込27,478
14日以内出荷