13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)100 仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AC100VからAC6Vに落とす、単出力タイプの電源用ダウントランス。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき 仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)9 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー) 相数単相 入力電圧変動許容範囲(V)10% 耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃)-10~+40 動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60 適合規格JEM 1333-1976 端子ねじM4 相数 耐熱クラスE 絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき 仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm 形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 相数単相 入力電圧変動許容範囲(V)10% 耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃)-10~40 動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき 仕様入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)9 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー) 相数単相 入力電圧変動許容範囲(V)10% 耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃)-10~+40 動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V)1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途昇圧用、現場工事用 絶縁種別B コンセント個数4 入力電圧(V)100 入力100V 電線仕様-芯数3 プラグ15A
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)