仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠
寸法(mm)60×60×26.3
高さ(mm)26.3
質量(g)304
取付方式スルーホール
最高温度(℃)60
定格一次電圧(V)2×115
定格二次電圧(V)2×18
定格電力(VA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作周波数(Hz)50
二次電流(mA)417
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠
寸法(mm)60×60×37.5
高さ(mm)37.5
質量(g)435
取付方式スルーホール
定格一次電圧(V)2×115
定格二次電圧(V)2×15
定格電力(VA)25
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作周波数(Hz)50
絶縁電圧(V)4000
二次電流(mA)832
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
関連キーワード