フルアルミ仕様で軽量かつスタイリッシュなコンパクトワイヤーバスケット。別売のワンタッチブラケットで、小径車からスポーツ車までほとんどの自転車に取り付け可能。通常の自転車用バスケットにみられる背板や底板が付いていないため、お部屋の収納バスケットにも最適。アルマイトカラーで美しい仕上がり
用途自転車のバスケットやお部屋の収納に
材質アルミ合金
高さ(mm)200
質量(g)330
適合ブラケット(ハンドルバー装着タイプ)SW-QA111/アルミ製クランプ、角度調整機構(要工具)、SW-QRB/樹脂製クランプ、プッシュ式角度調整機構(ハンドルステム装着タイプ)SW-QRE2/樹脂製クランプ、ツマミ式角度調整機構
下部寸法(mm)234×164
上部寸法(mm)271×204
暮らしのシンプルなちょっとした小物をさりげなく収納。
シンプルなデザインで、ハンドル付の使いやすいバスケット。
シーンに合わせて選べる4つのカラー。
使用場所脱衣所
材質ポリプロピレン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16.7×9.9
積み重ねられるバスケット!
材質PP
幅(mm)222
高さ(mm)150
奥行(mm)306
シンプル・北欧スタイルの小物収納バスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。ミニサイズのメッシュバスケット。
洗剤や消耗品のストック入れ、化粧品、ケア用品などの小物収納に。持ち手付きで持ち運び楽々。
材質ポリプロピレン
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×306×136
銀イオン配合。抗菌加工品。
使用場所脱衣所
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×235(持ち手を含む)×135
TKG品番9-2471-1601
TKG品番(2017)6-2253-1101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型のバスケット
用途小型のバスケット
色ホワイト
高さ(cm)12
奥行き(cm)29
間口(cm)17.5
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)320
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)285
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)233
シャンプーやボディーソープを入れて、銭湯などのお供にぴったりのサイズです。ご家庭内でも洗剤や化粧品などの小物入れとして使えます。しっかりとした頑丈なつくりです。メッシュタイプなので、水切れや乾燥もスムーズです。
用途洗剤や化粧品などの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)200
タイプミニバスケット
外寸(mm)280x180x150H
内寸(mm)内寸上面部 約245mm×約225mm内寸底面部 約150mm×約128mm内寸高さ 132mm
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
バスケットの底面まで籐風ビニール紐で編み込み、機能性、デザイン性に優れた小型バスケット。
小径車やクラシックタイプの自転車、子供用自転車などに最適。
上部の線材を極太パイプにすることで、デザインのアクセントと、バスケット本体の強度をアップ。
ビニール製の籐風紐を底の全面と底から約7cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。
天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール/PE
底部寸法(幅×奥行)(mm)250×215
色ブラック/MIXブラウン
付属品取付金具
幅(mm)330
高さ(mm)190
質量(g)980
奥行(mm)260
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質ポリプロピレン
幅(mm)405
高さ(mm)170
奥行(mm)215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×215×170
1個
¥799
税込¥879
欠品中
材質PP
幅(mm)440
高さ(mm)120
奥行(mm)330
シックでシンプルなデザインのバスケットです。キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質スチール
形状角型
D型メッシュバスケット 小型
用途バスケット(フロント
色ブラック
質量(g)660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×255
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

洗濯バスケット
モノタロウ
¥499
税込¥549
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×315×265
フロントキャリヤの上に取り付けるフロントバスケット(小型)です。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200
主要車種SW
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
仕様5メッシュ、取っ手付
金網線径(mm)0.75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

買い物かご
モノタロウ
¥519
税込¥571
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
レンズ用の小型バスケットが付いています。
アズワン品番8-517-01
スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート
寸法(mm)330×210×185
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
ショッピングカートをモチーフにした可愛い小型のバスケット
材質ワイヤー
幅(cm)12.5
高さ(cm)10
奥行き(cm)9.5
ネットピッチ30mmの小型のバスケットです。
小物の特価品などの陳列にピッタリです。
材質/仕上スチール/ホワイトビニールコーティング
色ホワイト
高さ(mm)200
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。
小型のかわいいハンギングバスケットです。
初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。
使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。
材質ポリプロピレン
付属品スポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)358×293×223
色アイボリー
1個
¥1,100
税込¥1,210
4日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。小型のかわいい吊下げタイプのバスケットです。使用株数 9~15株植込み後重量 4~6kg。
用途花苗などの植込み吊り鉢タイプバスケット。
材質ポリプロピレン
付属品吊り金具、ラブリーマット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×150
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型でちょっとした物の運搬に便利なプラスチックバスケットです。帯電防止剤を配合した樹脂製です。
材質ポリプロピレン(帯電防止剤配合)
質量(g)220
容量(L)6
大きさ260×242×132mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:73dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:20 (Dia.) x 3.6mm●直径:20mm●高さ:3.6mm
アズワン品番65-7093-32
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Visaton K シリーズは、プラスチックバスケットとコーティングファブリックコーンを備えた小型スピーカーです。電気コンタクトは、背面のはんだパッドで行います。周波数特性: 750 → 20000 Hz 平均音圧レベル: 85 dB 共振周波数: 1200 Hz 1.2 kHz の自己共振周波数 定格電力: 0.5 W 最大電力: 1W
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:85dB●定格出力:0.5W●コーン材質:PET●寸法:30 x 10 x 5mm●直径:10mm●高さ:5mm
アズワン品番65-7093-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
AINOHOT特定小型原動機付自転車SAGAONEの後輪キャリアに取り付けられる専用バスケット。ちょっとした荷物をバスケットに入れて移動できるため安定した運転が可能です。※本商品は後付け用バスケットのみの販売です。
寸法(cm)L40×W32×H18
適合車種SAGA one、amoru P20、H001、R6
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A
消費電力(W)(50/60Hz)105/106
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸(mm)420×335×297
付属品バスケット×2個、鍵×2本
内容積(L)42(有効)
外寸法(mm)500×452(482)×690
ラタン(籐)細工を思い出す、丸いバスケット型の可愛いフレームに、エジソン球の様なノスタルジックなホヤを採用したランタン。工芸品のような丸いバスケット型のフレームは、アジアンリゾートの夜にピッタリのムードあるデザイン。温かみのある電球色のLEDライトに、ホヤを電球型にしているので、光源はまるでガスランタンの様に優しい光。軽量・小型・コードレスなので、お好きな場所に置いたり、ハンギングするだけで、リラックスした空間に。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ/ハンギング/コードレス/電池式/小型/軽量/360度照明/アンティーク/レトロ/ノスタルジー/ノスタルジック/エスニック/バリニーズ/バリ/テイスト/アジア/リゾート/東南アジア/籐/ラタン/ロタン/提灯/籠/カゴ/バスケット/クラフトワーク/癒し/リラックス/ヒーリング/安らぎ/セレニティ
材質ポリプロピレン、その他
質量(g)255
使用電池単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×27
光束(Lm)最大約30
光色電球色
連続点灯時間(時間)(目安)約12
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本
材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板
質量(kg)27
消費電力(W)107/110(50/60Hz)
電源単相100V 50/60Hz 15A
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸法(mm)420×335×297
内容積(L)42
電源コード(m)3
設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃
外寸法(mm)500×452(482)×690
冷媒R1234yf(ノンフロン)
床面積(m2)最少12
アズワン品番2-6979-21
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
みんなで一緒にお出かけ!最大4頭まで乗れる犬用カート。「わんわんカート多頭用DXplus」。6kg以下の小型犬最大4頭(耐荷重:25kg)まで対応。みんなで一緒にお出かけ出来るカート。中型犬もゆったり乗れる広々バスケット!。収納バスケット、背面ポケット付きで荷物を入れられて手元スッキリ。目隠しカバー付きなので人通りの多い時や寝てる時の目隠しも。バスケットには4頭まで対応できる飛び出し防止リード4本付き。前からも後ろからも開く両対面式カバー。カートを押しながら愛犬の様子を確認できる。前後3か所のメッシュ窓で風が通り抜ける。通気性も抜群。大容量バスケットで大きな荷物も出し入れしやすい。後輪ロック付で、停止時でも安心。前輪のキャスター回転止めで、坂道走行時のふらつき防止。レバーを引くだけで、スリムに、簡単に折りたためるので収納にも便利。
材質フレーム:スチール、本体バスケット:ポリエステル
質量(kg)約7
色ストライプグリーン
耐荷重25kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×80×98.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×27.5×99.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード