最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターくま取りモータ
入力電圧(V)AC100
入力方式リード線導体部
材質(フレーム)アルミニウム
保護機能拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)60×60
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
モーターくま取りモータ
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)370
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)120×120
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9837
材質塩化ビニール
質量(kg)10
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)500
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
接続方式二端子タイプ
形状角形
色羽根:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
絶縁耐圧AC1800V 3s
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco
質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)28/24
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.32
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])1900
騒音値(dB)31
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69
商品タイプ扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
機器の冷却用
一般送風用
ファンターボ
仕様アラームなし
形状角形
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズMU
最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)
音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)
取付角寸法(mm)80
最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)
フレーム厚さ(mm)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
幅35.6cmのスリム冷凍庫。ファン式で霜取り不要。70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入ります。クリアケースなので中身が一目で確認可能。ケースは取り出しやすく、水洗いOK。急速急冷モード搭載。耐熱トップテーブル
用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー
質量(kg)29
容量(L)70
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.6×55×86.7
冷媒R600ノンフロン設計
年間消費電力量(kWh/年)265
省エネ基準達成率(%)102
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品バスケット×4
質量(kg)37
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)475×543×1250
庫内容量(L)114
年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz)
冷却能力-18℃以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01
付属品網板×1枚
材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)40
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
網サイズ(mm)200×145
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
外寸法(mm)270×210×260
温度設定範囲(℃)12~50
庫内寸法(mm)220×160×130
対流方式強制対流方式
温度分布精度±1.5℃
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり
付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
材質【筐体】メタル
色【筐体】ブラック
質量(g)約250(本体のみ)
ポート数5ポート
消費電力(W)3.0(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×5
接続方式Giga対応
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×63×28(本体のみ)
保存温度(℃)-40~70
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)
保存湿度(%)5~90
電源供給方式内蔵電源
発熱量(KJ/h)約10.8(最大)
マグネットあり
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワ-ド
データ転送速度1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)7.4
MTBF(時間)545000@25℃、189000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり
付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
材質【筐体】メタル
色【筐体】ホワイト
質量(g)約250(本体のみ)
ポート数5ポート
消費電力(W)3.0(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×5
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121.0×63.0×28.0(本体のみ)
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間1年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源タイプ内蔵電源
発熱量(KJ/h)約10.8(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワ-ド
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)7.4
MTBF(時間)545000@25℃、189000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
運転モード入/切
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)12
出力(kW)0.46
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9368
質量(kg)65
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715
電気代の目安14.5円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥349,000
税込¥383,900
13日以内出荷
小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ
最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能
ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能
企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保
各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
ポート数8
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8
質量(g)約500(ケーブル含まず)
電源電圧AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×37×100(ケーブル含まず)
機能JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216ByteまでAuto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能全ポートノンブロッキング転送不良パケットフィルタリング機能IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)7.5
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間3年
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
コネクタRJ-45型モジュラージャック
取得規格VCCI Class B、FCC Class B
発熱量(KJ/h)27
アズワン品番64-3794-71
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
バッファ仕様(容量)128KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.15
レイテンシー1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数【PoE対応】8ポート
材質【筐体】メタル
コネクタ形状RJ-45×8
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
MTBF(時間)195000
発熱量(KJ/h)約208.1(最大)
付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
適合規格VCCI ClassB
保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年間
仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠
その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B
色【筐体】ブラック
質量(g)約750(本体のみ)
外形寸法(mm)約197×160×40(本体のみ)
消費電力(W)57.8(最大)
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.0W/Gbps
ファンなし
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
PoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数5ポート(PoE対応4ポート(ポート1~4のみ))
材質【筐体】メタル
コネクタ形状RJ-45×5
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
MTBF(時間)198000
発熱量(KJ/h)約204.9(最大)
付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
適合規格VCCI ClassB
保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年間
仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠
その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B
色【筐体】ブラック
質量(g)約440(本体のみ)
外形寸法(mm)約175×100×29(本体のみ)
消費電力(W)56.9(最大)
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.4W/Gbps
ファンなし
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)
給電方式【PoE】Alternative A
最大パケット転送能力(Mpps)7.4
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
PoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。
小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。
ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
質量(kg)9.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)100(単相)
静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40
コード長さ(m)3
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77
電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32
出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)
質量(kg)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262
排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227
モーター100V(50/60Hz)
オイル量(mL)250
ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)
真空度(Pa)5.3(40ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2
定格使用率(%)10
仕様電撃防止機能なし
付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒
トラスコ品番326-5978
質量(kg)23
入力電圧(V)単相200(100)
出力電流(A)AC130(90)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290
定格入力(kVA)4.3(3.2)
棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。
収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。
LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。
アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型
質量(kg)31
容量(L)122
間口(mm)475
定格電圧(V)交流100
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5
年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
取扱説明書(0.34MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ