重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)175×120×70
サイズ投影:40~180インチ
質量(g)500
光源LED
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
寿命光源:30000時間
焦点距離(mm)最短:1130/40インチ
入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子3.5mm AUX
明るさ(Lm)150ANSI
アスペクト比6:9、4:3
投影方式LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
どこでも手軽に、さっと大画面。
小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度1920×1080(1080p)
輝度(ANSI lm)100
主な用途家庭用
投影方式LCD 方式
アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
コントラスト比1000:1(最大)
設置方式ポータブル
入力端子HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電)
出力端子DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1
色再現性約262144色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×171×92
質量(kg)約1.33
投影サイズ(対角)35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm)
投影距離(m)1.08~4.49
LED寿命(時間)50000(標準)
スピーカー5Wスピーカー×1
電源65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V)
付属品ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
解像度640×360
明るさ(Lm)63 ANSI
主な用途家庭用
投影方式DLP
アスペクト比16:9
コントラスト比1100:1
設置方式ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3
質量(g)92
投影サイズ(対角)10-80インチ
投影距離(m)約0.5~4
フォーカスマニュアル
光源寿命LED/約20,000時間
運転音(dB)30
スピーカー内蔵(4Ω1W)
インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色ブラック
入力端子HDMI
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)381×212×118
質量(kg)2.3
電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比22000:1
解像度XGA(1024×768)
主な用途文教向け
入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ50~150型(参考)
明るさ(Lm)3500
投影方式DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
140°回転可能で簡単に天井投影できる小型プロジェクター。柔軟な角度調整機能により、天井はもちろん、ロフトや勾配天井など、自宅のデッドスペースでもコンテンツを存分に楽しむことができます。7色から選べる間接照明付き。タッチで照明の明るさを3段階から選べます。オートフォーカスと自動台形補正により、プロジェクターを回転させて様々な角度に調整しても、クリアでスクエアな映像を瞬時に映し出せます。
付属品電源ケーブル、リモコン、単4電池、清掃用クロス、説明書
寸法(mm)174×152×231
質量(kg)1.74
タイプ投影:長焦点
解像度1280×720
ランプ寿命平均30,000時間
入力端子DC、HDMI、USB、AUX
スピーカー5W
OSAndroid11.0
明るさ300ANSIルーメン
Bluetooth5.1
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
投影方式DLP
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234
コントラスト比16000:1
解像度WXGA(1280×800)
主な用途ビジネス用
入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA
スピーカー有り
アズワン品番64-6465-83
明るさ(Lm)3700
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号20 145 007
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。
本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。
また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。
本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。
5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。
約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。
※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。
ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。
プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。
本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。
投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。
※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。
モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。
HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。
最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。
キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。
※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。
本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。
会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。
デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。
【対応フォーマット】
音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac
静止画:jpg、bmp、png
動 画:mp4、mov、mpg、flv
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)
寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず)
質量(g)約155 (本体のみ)
電源USB 5V 2A (別途ご用意ください)
バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V
コントラスト比1000:1
輝度100 ANSI ルーメン
解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)
主な用途家庭用
入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)
設置方式ポータブル
スピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1
対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
バッテリー容量(mAh)2500
画面サイズ7~100インチ
出力端子オーディオ(3.5mm)
LED寿命(時間)約30000
アスペクト比16:9
投影方式DLP方式
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db
直径(Φmm)約78
高さ(mm)約160
質量(g)約850
内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート
光源LED
ディスプレイプロジェクションモード:前面/背面
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)200
主な用途家庭用
操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。
ランプ寿命約30000時間
入力端子HDMI2.1(ARC)
設置方式置き型
充電時間(時間)3.5
スピーカー8W
オフセット100%
画像サイズ投影:40-120インチ
補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス
Bluetooth5.1
アスペクト比16:9
投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6
投影方式DLP
対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
¥63,627
税込¥69,990
当日出荷
縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス
寸法(mm)55×55×55
質量(g)174
電源(V)充電:DC5/2A
消費電力(W)8.5
バッテリーリチウムイオン
メモリーRAMDD31GB + ROM16GB
コントラスト比1000:1
解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080
輝度(ANSI lm)100
バッテリー電圧(V)3.7
ライト種類RGBLED
入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)
フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°
連続再生時間約2
対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA
バッテリー容量(mAh)2580
ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel
出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式
パネル駆動方式DLP
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
映画館を持ち歩こう
Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。
どこでも楽しめる
キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。
小型なのに大画面
Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。
ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン
1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術)
バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利
6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性
オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト
Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載
Android TVTM 搭載
Google アシスタントで音声操作対応
仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング
付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1
質量(kg)1.6
消費電力(W)90
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240
レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1
対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth
騒音値(dB)30
光源LED
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)700
主な用途家庭用
ランプ寿命25000
入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1
設置方式置き型
スピーカー5W×2(Harman/Kardon)
画面サイズ40-20インチ
補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC
音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm)
投影方式DLP
駆動時間(時間)2.5
バッテリー容量(Wh)59.454
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。
小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。
Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。
HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。
10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。
USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。
カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080
明るさ(Lm)700
質量(g)900
仕様光学エンジン:DLP
付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書
色ブラック
出力USB:5V 1.5A
電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー
光源LED
連続使用時間(分)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38
入力端子HDMI Ver.1.3
光源寿命約20000時間
充電時間(時間)最大5
フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。)
バッテリー容量(mAh)10200
アズワン品番64-0910-53
コントラスト400:1
スクリーン22~100インチ
接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
アスペクト比16:9
投射距離(m)0.6~2.7
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
関連キーワード