重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)175×120×70
サイズ投影:40~180インチ
質量(g)500
光源LED
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
寿命光源:30000時間
焦点距離(mm)最短:1130/40インチ
入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子3.5mm AUX
明るさ(Lm)150ANSI
アスペクト比6:9、4:3
投影方式LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
どこでも手軽に、さっと大画面。
小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度1920×1080(1080p)
輝度(ANSI lm)100
主な用途家庭用
投影方式LCD 方式
アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
コントラスト比1000:1(最大)
設置方式ポータブル
入力端子HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電)
出力端子DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1
色再現性約262144色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×171×92
質量(kg)約1.33
投影サイズ(対角)35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm)
投影距離(m)1.08~4.49
LED寿命(時間)50000(標準)
スピーカー5Wスピーカー×1
電源65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V)
付属品ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)123
解像度~フルHD
質量(g)190
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色ホワイト
サイズ(inch)投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34
インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比1000:1
主な用途家庭用
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子miniUSB、microSDカード
設置方式ポータブル
アスペクト比16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
140°回転可能で簡単に天井投影できる小型プロジェクター。柔軟な角度調整機能により、天井はもちろん、ロフトや勾配天井など、自宅のデッドスペースでもコンテンツを存分に楽しむことができます。7色から選べる間接照明付き。タッチで照明の明るさを3段階から選べます。オートフォーカスと自動台形補正により、プロジェクターを回転させて様々な角度に調整しても、クリアでスクエアな映像を瞬時に映し出せます。
付属品電源ケーブル、リモコン、単4電池、清掃用クロス、説明書
寸法(mm)174×152×231
質量(kg)1.74
タイプ投影:長焦点
解像度1280×720
ランプ寿命平均30,000時間
入力端子DC、HDMI、USB、AUX
スピーカー5W
OSAndroid11.0
明るさ300ANSIルーメン
Bluetooth5.1
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
投影方式DLP
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
映画館を持ち歩こう
Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。
どこでも楽しめる
キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。
小型なのに大画面
Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。
ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン
1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術)
バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利
6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性
オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト
Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載
Android TVTM 搭載
Google アシスタントで音声操作対応
仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング
付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1
質量(kg)1.6
消費電力(W)90
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240
レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1
対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth
騒音値(dB)30
光源LED
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)700
主な用途家庭用
ランプ寿命25000
入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1
設置方式置き型
スピーカー5W×2(Harman/Kardon)
画面サイズ40-20インチ
補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC
音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm)
投影方式DLP
駆動時間(時間)2.5
バッテリー容量(Wh)59.454
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード