21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエ中軽量棚ML型250kg
エコ商品
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 仕様ボルトレス、組立式 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)棚板:40 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1250 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

サカエ中軽量棚 ML型連結250kg
エコ商品
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 仕様ボルトレス タイプ連結 板厚(mm)棚板:40 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)1250 均等耐荷重(kg/段)250
1台
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ単体 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)40 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)250
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ連結 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)40 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)1000 均等耐荷重(kg/段)250
1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 材質(ベース)樹脂 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 材質(ベース)樹脂 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 材質(ベース)樹脂 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)780 段数2 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)1215 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 高さ(mm)780 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)530 段数2 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 材質(ベース)樹脂 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 材質(ベース)樹脂 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエ装置収納台
エコ商品
機械本体と周辺機器をすっきり収納できる収納台が登場!!。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質アジャスタ:樹脂 質量(kg)13 高さ(mm)770 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数2 ねじ径M12×1.75 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ダークグレー 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.49MB)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 材質(ベース)樹脂 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(ベース)樹脂 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM12
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 高さ(mm)780 段数2 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)780 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)640 段数2 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)1215 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数4 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 高さ(mm)530 段数2 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)