シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)26×91
連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類LED
特殊用途防滴
小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品USB / USB TypeCコード
質量(g)約64
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)
充電時間約1時間
点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h
折りたたみ寸法(mm)32×105
防水性IPX2
照射距離(m)(COB)10、(TOP)50
インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
関連キーワード