3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
エコ商品
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40 トラスコ品番819-9950 セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg)7 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/100 定格出力電流(A)40/30 出力電流(A)20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280 定格入力(kVA)5.6/4.5 冷却方式強制風冷 切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A)28/45 定格入力(kW)5.5/4.5 無負荷電圧(V)220 入力電流(A)15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

マイト工業株式会社プラズマ切断機
エコ商品
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40 仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m 付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2) トラスコ品番819-9951 質量(kg)18 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)38 出力電流範囲(A)20~40 無負荷電圧(V)220 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力7.6kVA(4.8kW)
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷