鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
電池不要です。1ケタ~11ケタの暗証番号で施錠・解錠できます。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
仕様(取手)バネ式自動閉機能付・ボタン錠付
色ホワイト
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板
鍵あり
卓上やキャビネットなどの上に置くことができる鍵付ロッカーです。適度な高さで使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。
1マス有効寸法(奥行mm)200
付属品名札入・スペアキー1本
材質スチール鋼板(SPCC)
高さ(mm)600
1マス有効寸法(間口mm)166
1マス有効寸法(高さmm)120
鍵シリンダー錠式(鍵2本付)
奥行(mm)240
設置方式卓上型
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)166×260×120
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品検索キー
材質スチール
奥行(mm)320
間口(mm)416.2
1台
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
上部の扉付部分は私物入れとして、下部のオープン部は共有のスペースとして使用できます。
鍵シリンダー錠式
仕様完成品
付属品棚板1枚
材質スチール
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)400
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)228×360×243
一人用の小型ロッカーです。積み重ねができるように天面ガイド付です。コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができます。
タイプ1人用
鍵シリンダー錠
仕様完成品
付属品シリンダ錠・棚板1枚、名札(セルカバー付)
材質スチール
質量(kg)5.5
高さ(mm)440
奥行(mm)400
間口(mm)300
人数1人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×440
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)233×358×360
2018年トラスコ掲載ページ10 0200
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。中棚(固定棚)付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。
材質スチール
色ホワイトグレー
グリーン購入法適合
わずか32cm幅に6人分の収納スペース。カバンもしっかり横向きに入る!収納力抜群の奥行51.5cm。組立簡単!工具・ネジ要らずのボルトレス仕様。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利。鍵のかけ忘れ防止機能:施錠しないと鍵を抜けない
用途6人用
付属品各扉:鍵×2
材質スチール
質量(kg)27
耐荷重(kg)固定棚:15
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248.9×470×(1段目)271.3(2~5段目)264.8(6段目)279.5
機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×1790
卓上やキャビネットなどの上に置くことができるロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。適度な高さレベルで出し入れできる使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。
付属品名札入・マスターキー1本
材質スチール鋼板(SPCC)
高さ(mm)600
奥行(mm)240
1マス有効寸法(間口mm)166
1マス有効寸法(高さmm)120
設置方式卓上型
鍵4ケタ暗証番号錠式
1マス有効寸法(奥行mm)200
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。
材質スチール
色ホワイトグレー
グリーン購入法適合
そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ。別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身。扉式なので、細かなモノをすっきり隠す収納。扉の開く向きは、左右選択可能。扉の開閉はマグネットでサポート。3個まで積み重ね可能。中には可動式の棚板1枚付属(3cm間隔、5段階調節)。プラスドライバーをご用意ください。
用途扉付き収納として。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ 扉付き 目隠し 整理収納 小物整理
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)5
耐荷重(kg)天板・棚板・底板各3、全体9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×39
組立時間約30-40分
奥行き(cm)31.5(取っ手含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×23×(全体)36/(棚中央時)下18 /上16.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:36×23.5
間口(cm)扉:32.5×34.5
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
携帯電話・スマートフォンは現代社会に不可欠で重要なMobile。大切なプライベート情報をしっかり管理。
よりコンパクトで省スペース化を実現しております。記録されている個人情報を完全に守ります。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途従業員や見学者といった、使用者が不特定かつ人数の多い環境下の工場様向けの携帯電話・スマートフォン収納用として
付属品壁面固定金具(2個/台)
材質スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)850
色ホワイト
高さ(mm)1600
奥行(mm)220
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)850×220×1600
使い勝手と収納力にこだわった高機能ミニロッカーキューブ。A4ファイルやカバンなども収まるサイズで、1人分の荷物をたっぷり収納可能。レイアウトは自由自在で、固定用の連結金具も付属。面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品。便利な機能を搭載。通気口:空気を逃がすので熱がこもりにくい。背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
付属品鍵×2、連結ボルト
材質スチール
質量(kg)6.9
天板耐荷重(kg)50
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×420×320
機能通気口/配線穴
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×350
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。
材質スチール
色ホワイトグレー
グリーン購入法適合
ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
電池不要です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠できます。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色黄
間口(mm)308
奥行(mm)468
仕様鍵なし取っ手付
トラスコ品番136-5706
材質ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)3.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。縦型A4ファイルが入るサイズです。取外しのできる中棚付です。ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け:可
付属品連結用ボルト・袋ナット×2
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵50種類
施錠方法シリンダ錠
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
組立人数2
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
関連キーワード