業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質ステンレス
高さ(mm)800
耐荷重(kg)約20/棚
キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付
棚間隔(mm)320
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。ポールはバスケット内に分割して収められるので、使用しない時はコンパクトに収納することができます。天板部分は雑巾などが掛けられる取っ手付です。移動に便利なキャスター付です。
仕様組立式
材質固定部品;ABS樹脂
材質(ポール)スチール
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
こんなお得な商品も!
メッシュラック エコノミー キャスター付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。
用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。
付属品キャスター
材質棚板固定部品:ABS樹脂
間口(mm)550
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)50、全体150kg
キャスターあり
材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
完全オープン型のツールワゴンです。
仕様組立式
ピッチ(mm)50(棚板調整)
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
組立時間1人50分
【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
奥行(mm)360
間口(mm)610
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板1枚当たり:100、走行時/全体:100
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。
デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
段数2
耐荷重(kg)棚板/6
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
仕様A4ファイル対応
材質合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ナイロン
キャスターあり
収納寸法(mm)(L字部)250×305
Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。
樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。
移動に便利なハンドル付きです。
スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP
質量(kg)4.17
色黒
高さ(mm)990
奥行(mm)306
間口(mm)475
段数3
耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)約421×270
トレー間隔(mm)323
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
奥行25cmのコンパクトタイプ。
レジ前などのちょっとしたスペースに。
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、展示会や催事場にもオススメです。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)4.8
耐荷重(kg)20
キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×25×135
高さ(cm)(こぼれ止め)5
ピッチ(cm)(ネット)5
奥行き(cm)(下部棚)19
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40.7×15.7
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
材質(本体)スチール
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3
材質(天板)リノリューム張り合板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン
質量(kg)約18
天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880
棚間隔(mm)325
引出し寸法(mm)425×305×70
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-7883-01
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)1236
材質(本体)スチール
段数2
材質(天板)リノリューム張り合板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
どこにでもマッチする。クロームメッキの小型ワゴン。
付属品ストック用棚板(1枚)
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)60
深さ(mm)【カゴ】121・241・370(3段階)
機能底板高さ調節可能
キャスター径(Φmm)50
ワイヤーピッチ(mm)横25
●ソファーやテーブルサイドに適した小型ワゴンです。●リモコンやティッシュ、新聞などをまとめて収納することができます。●カバー付きなので外からの目も気になりません。●キャスター付きで移動もラクラク。
仕様IV
材質本体/メラミン化粧繊維板・スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル
色アイボリー
サイズ幅350×奥行き230×高さ380mm
アズワン品番69-3150-20
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8081
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ブラックのカラーがシック。置く場所を選ばない小型ワゴン。
付属品ストック用棚板(1枚)
材質スチール、キャスター:ゴム
色黒
耐荷重(kg)60
深さ(mm)【カゴ】121・241・370(3段階)
機能底板高さ調節可能
キャスター径(Φmm)50
ワイヤーピッチ(mm)横25
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ねじTM12
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番809-3039
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)16
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)75
ねじ山16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-6417
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
翌日出荷
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタン
タイプ自在式(ストッパー付)
ねじピッチ(mm)10
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ねじTUNF1/2
軸長L(mm)14
ねじ山20山
RoHS指令(10物質対応)対応
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
関連キーワード
1
2
次へ