22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V)100 温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min)1.6 冷房能力(kW)0.39 消費電力(kW)0.25 運転電流(A)3.8 冷媒R134A 冷媒封入量(g)100 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255 電源コード(m)2 首振なし 排熱ダクト有無別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品USBケーブル タンク容量(L)約0.7 本体質量(kg)約1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216 風量調整3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整3段階 サイズ(mm)175×165×155 使用時間(時間)最大:9
1台
5,790 税込6,369
7日以内出荷

ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇。取り外し可能なキャスター付き台座。切タイマー(1/2/4時間)、風量切り替え3段階、外せる水タンク、着脱式フィルター、キャスター付き、オートルーバースイング機能搭載
用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 移動式クーラー 質量(kg)4.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年間 水タンク容量(L)約2.5(有効水量1.9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5 操作方法リモコン、本体マイコンスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/約1.1円 切タイマー1/2/4時間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイジャパン冷風扇(液晶マイコン式)
押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 水位センサー付きで水切れお知らせ 便利なオフタイマー機能付き(最大8h) いつも爽やか、洗えるフィルター採用 上下手動、左右自動ルーバー付き 移動もらくらくキャスター付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要
質量(kg)5.5 消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×295×785 機能風量調節、OFFタイマー、リモコン付
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

YEC-RD03 スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善) 動画あり
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg)5.3 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)90 騒音値(dB)約48 機能ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V)100(50/60Hz) 使用温湿度範囲18~32度・30~90% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42 冷媒R134a 圧縮機ロータリー式 冷媒封入量(g)35 除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
5日以内出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 材質メインボード:プラスチック 質量(kg)22 ホワイト 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8 消費電力(W)(50/60Hz)600/740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57 ドレンタンク容量(L)3 冷媒HFC-R410A 圧縮機全閉型ロータリー 定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5 排熱ダクト有無あり
1台ほか
45,980 税込50,578
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g)約450 定格電圧DC5V ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm)約33 保証期間6カ月 消費電流400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HQM-FC01 冷風扇 スポットクーラー CRECOTE 動画あり
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL)トレイ:200 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
6,990 税込7,689
欠品中

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。切タイマー(1-8時間)、左右首振り、外せる水タンク、風量切り替え5段階、リモコン付き(フルリモコン)
用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー 仕様左右首振り 質量(kg)5.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)35/42 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103 1時間あたりの電気代目安(円)約1.1円/約1.3円 切タイマー1~8時間
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

気化熱を利用した冷風機です。 小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。 冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。 UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。 浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h)) 付属品デジタルパネルリモコン トラスコ品番246-0187 材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1276 質量(kg)120 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)三相200 タンク容量(L)189 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
959,000 税込1,054,900
7日以内出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

広電(KODEN)ミニスポットクーラー
エコ商品
・小型でもパワフル冷風!ミニタイプのスポットクーラー ・360°の手動首振り機能を搭載! ・狭いスペースにも対応するミニタイプのスポットエアコンです。 ・水捨て不要のノンドレンのタンクレス設計。※温度や湿度など使用環境によって変わります ・満水検知(LED、ブザー)搭載 ・オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用 ・ロック付きキャスター(2ヶ所)
付属品取扱説明書(保証書)、冷風ダクト、レンホース、フィルター、ダクトエルボ 材質樹脂/板金 質量(kg)約18 ブラック 風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房側:3.8/4.4 定格電圧(V)単相交流 100 電源コード(m)1.4 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 保護装置(圧縮機)温度サーモスタット、(送風機)温度サーモスタット 使用環境温度(℃)冷風時(最小/最大):18/45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×33×51 安全規格PSE 始動電流(A)(50/60Hz)冷風:16/13 運転電流(50/60Hz)(A)冷風:5.9/5.7 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー 電源プラグA2 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(kW)(50/60Hz)冷風:0.52/0.59 1時間あたりの電気代目安(円)冷風:16.1/18.2(50/60Hz)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

やさしい風でひんやり冷却。 夏場の「冷えすぎ」が苦手な方に。 気化熱の原理を利用して温度をやさしく下げる冷風扇 消費電力の少ないUSB給電タイプを採用 注水しやすいタンク式を採用 デスク上でも場所を取らないコンパクトタイプ 風向き・風量の調整が可能 風量がひと目で分かるLED搭載
付属品吸水フィルター、給電用USBケーブル(USBA-USBmicroBコネクタ)、取扱説明書兼保証書 材質ABS サイズ約W150×D145×H170(mm) 質量(g)約762 電源USB5V/0.2A~1.0A 消費電力最大5W 使用距離範囲(m)送風口から約0.3~0.7まで 寿命(フィルター)おおよそ6ヶ月 風量調整3段階(弱・中・強) 運転音約45~55dB タンク容量約380ml(満水で約3~8時間動作)
1個
3,190 税込3,509
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)