4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 550ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 8バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷

RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 2500ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 6バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 30 → 100W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、PTFE、バイトン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 400ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、バイトン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 反転機