カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • 汎用圧力計(10)
絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造(6)
  • 高島計器(4)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.4(7)
  • 0~0.5(5)
  • 0~0.6(6)
  • 0~1(2)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • G(PF) 1/4(3)
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(6)
外径(Φmm)
  • 43.3(1)
  • 50(3)
  • 56.2(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(5)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(3)
測定流体
  • 気体(7)
  • 液体(7)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.02
  • 0.002(3)
  • 0.005(11)
  • 0.01(11)
  • 0.05(11)
  • 0.1(9)
  • 0.2(10)
  • 0.5(10)
  • 1(1)
精度
  • ±2.5%(7)
  • ±3%(2)
±2.5%・±3%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型圧力計」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力計 D型 Φ50 右下精器製造小型圧力計 D型 Φ50右下精器製造
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ 右下精器製造小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ右下精器製造
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ 右下精器製造小型圧力計 A型 R1/4 50Φ右下精器製造
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
KG D4 R1/4 40X0.4MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.4MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.4MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
KG D4 R1/4 40X0.6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.6MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ50)高島計器
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ50)高島計器
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
小型圧力計 Φ50 右下精器製造小型圧力計 Φ50右下精器製造(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120種類汎用圧力計接続ねじR1/4材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)右下精器製造(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105種類汎用圧力計接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(A形立型・Φ50)右下精器製造(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120種類汎用圧力計ねじ径G1/4B接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
水用圧力計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら