33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類ネオジウム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類サマリウムコバルト磁石
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。 材質ネオジウム 厚さ(mm)1
1パック(8個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超ミニのネオ磁石をダルマボディに装着。磁石の直径は約5mmでスチールに取り付けても目立たず、しかも驚くほど超強力! つまみやすいから取り付け、取り外しが簡単。
材質アクリル樹脂、ネオ磁石
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。 特性超強力 メタリック 材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16 保持枚数約15枚
1パック(5個)
369 税込406
当日出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。 小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。 フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3 特性超強力 仕様マグネット吸着式 材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 径(Φmm)20 縦×横×高さH(mm)52×21×23 フック自在回転 フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
519 税込571
当日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mm アズワン品番68-4104-04
1個
619 税込681
当日出荷

ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED 仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用 質量(g)36.7(本体のみ) 全光束(Lm)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31 使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間2h 耐水性無し 明るさ(Lm)120 照射距離(m)20
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適 吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200] 質量(kg)1.6 ハンドル長さ(mm)150
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

スリング保護用角当 マグネット式。特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。 材質アルミ合金 長さ(mm)125 高さ(mm)62
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を必要としないので停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果を得られます。強力永久磁石で吸着するので安全に作業できます。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。 。 バランスボードを使って大型の薄鋼板や長い丸鋼の二点吊りが。 できます。
寸法(mm)231x92x91 質量(kg)15 能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下 吊上能力(kg)平鋼:500 最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:60 最大径(Φmm)丸鋼吊上基準:200 ハンドル長さ(mm)176
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下 最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2) 寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5 サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2 ビット6本
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

エイテック(ATEC)マグリング
ドライバービットに差し込むだけで簡単に磁力をもたせることができます。 強力な永久磁石を使用し、ねじをしっかり吸着します。 小型軽量で締付作業時の負担が少なくします。 ドライバービットの軸径に多く用いられる寸法に対応できます。 くり返し使用できるので、高価な磁力付ビットを買う必要がなくコストパフォーマンスに優れています。
用途組立現場に、DIYをする際の締付工具に、模型製作などに トラスコ品番224-3673 全長(mm)10.5 質量(g)4 内径(Φmm)7 外径(Φmm)18 ヘッド幅(mm)4.1
1箱(100個)
61,980 税込68,178
9日以内出荷

ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適 マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。 小径ファンの取り付けにも最適です。 強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。 ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。 余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容約65×125×23mm 材質SPCC(鉄) 質量(g)約40 仕上黒色塗装 材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。 業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます) 特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。 レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。 平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
1台
47,980 税込52,778
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)