テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機TEKNOS(3件のレビュー)当日出荷
打ち水効果で自然な涼風を
エアコンが苦手な方にぴったりです
テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
色ホワイト風量調整5段階消費電力(W)(50/60Hz)50/57首振りオートルーバー(左右80°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマータンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)方式汲み上げ散布方式付属品保冷剤パックx2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
テクノイオン搭載卓上ミニタワーファンTEKNOS当日出荷
勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。
テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
色ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
デスクファンTEKNOS(6件のレビュー)当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。
デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1消費電力(W)(50/60Hz)26/21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164首振り上下角度35°手動調整RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
テクノイオン搭載 30cmFの羽根 リビングフルリモコンDC扇風機TEKNOS(1件のレビュー)取扱停止中
DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根質量(kg)2.8色ホワイト消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz)モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870首振左右首振り機能テクノイオン搭載風量調整風量6段階切替タイマー0.5~7.5時間タイマーリモコン収納リモコンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合