押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
EF-E951W は左右最大約120°、 上下最大約100°に風を届けられ、様々なライフスタイルに合わせてお使いただけるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)4.7
色ホワイト
消費電力(W)19
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×905(高さ最小時740)
電源コード(m)1.8
機能チャイルドロックあり
風量10段階・サーキュレーションモード
最大風速(m/min)180
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】~20
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
高さ調節7段階
左右首振45°・75°・120°(自動)
上下首振(自動)100°
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°)
12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整12段階
リモコン有
羽根径(Φmm)200
左右首振30/60/90°
上下首振30/60/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (45°/90°)
8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
30cm、14枚羽根でパワフルな風
見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整8段階
リモコン有
羽根径(Φmm)300
左右首振40/90°
上下首振40/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
EF-E952W は左右最大約 120°に風を届けられるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)3.7
色ホワイト
消費電力(W)17
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×925(高さ最小時730)
電源コード(m)1.8
機能チャイルドロックあり
風量10段階・サーキュレーションモード
最大風速(m/min)180
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】~20
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
高さ調節8段階
左右首振45°・75°・120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.1
高さ(mm)440
奥行(mm)230
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)27/31
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3.4
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.2
高さ(mm)400
奥行(mm)240
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)24/26
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)290
質量(kg)2.7
高さ(mm)680
奥行(mm)270
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)2.5
風量調整9段階
左右首振45/90°(自動)
上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード