軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)約7.5/Ah
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77
風量(m3/min)0.9
集塵方式カプセル式
真空度(hPa)45
周囲を気にせず作業できる静音テンキー。
カチカチしないメンブレン新構造キー。
周囲を気にせず作業に集中できます。
エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。
使わない時の紛失を防止します。
キー同士が離れているアイソレーションタイプ。
掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。
使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
キー方式メンブレン方式
ケーブル長(m)約0.8
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
質量(g)135
対応OSWindows10/8.1/8/7
コネクタ形状USB(A)コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25
キー数23
キーストローク(mm)2.2±0.2
キーピッチ(mm)18.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード