場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター。転倒オフスイッチ。サーモスタット。人感センサー搭載。
用途デスク下やおうちでの冷え対策に。ヒーター セラミックヒーター 足元暖房 小型 コンパクト
質量(kg)0.8
色ホワイト×ゴールド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)約1.5
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.5×19
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26
温度調節低-高(無段階)
運転モード入/切
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
色ホワイト
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター(温調付)
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色カーキグレー
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365
発熱体石英管ヒーター 2本
運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替2段階切替
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.7
色ホワイト
消費電力(W)160
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
温度調節低~高(無段階)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
冬の寒さ対先は足元から!
私だけのパーソナル暖房機
お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単!
スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。
首振り機能搭載で満遍なく暖まります。
サーモスタットで経済的。
さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に
キッチン:立ち仕事が多いキッチンに
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262
消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400
保証期間1年間
発熱体PTCセラミック
首振り付
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5
適用畳数約最大8畳
1台
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
素早い立ち上がりのグラファイトヒーター。遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感。切タイマー搭載(最長約3時間)。600W/300Wの2段切替。置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)250
質量(kg)1.5
高さ(mm)684
奥行(mm)250
消費電力(W)600
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切
コード長さ(m)約1.5
タイマー最長約3時間切タイマー
1台
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800
寸法(mm)300××380×140
質量(g)1700
1台
¥4,690
税込¥5,159
欠品中
室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)。省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。脱衣所に・トイレに・キッチンに。電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)。壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。安心の日本製。1年間保証書付き
仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ
材質本体:PP、スチール
質量(kg)(約)2.3
色ホワイト
定格消費電力(W)320
ヒーター遠赤シーズヒーター採用
機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ
電気代の目安(320W)約10円/h
操作方法ロータリースイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り
質量(kg)3.1
色ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)左右:約60
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64
出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【室温センサー】【省エネ】
スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
室温センサー搭載でムダなく暖か。お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぎます。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感でオフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(g)2800
電源AC100V
寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413
定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)1200
機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定
適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで
風量調整3段階
温度調節16℃、20℃、24℃、28℃
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ
保証期間1年
発熱体グラファイトヒーター
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(kg)3
消費電力(W)(弱)450、(強)900
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット
機能自動首振り機能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638
出力切替2段階切替
天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
トラスコ品番829-1497
セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ
種別天カセ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
種類管型ヒューズ
パワフル大風量!
遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。
しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。
活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果!
便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。
小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。
切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。
消費電力(W)1200/1100
質量(kg)2.4
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360
温度調節2段階+送風
切タイマー1・2・4時間
人感センサー〇
フィルター活性炭フィルター:〇
仕様チャイルドロック:〇
住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。
点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)
薬剤量(kg)3
放射時間約5秒
仕様消火薬剤:粉末(ABC)
材質薬剤貯蔵容器:SECC
全高(mm)198
胴径(Φmm)243
認定番号評13-060号
面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2
総質量(kg)約4.8
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
薄く塗布(10~15μ)するだけで、熱が良く伝わる!
低温域(40℃程度)でも放熱効果を発揮し、放射(輻射)熱も反射させる!
熱伝導(拡散)率が良いため、塗布面と周囲の熱を均等化する!
放熱効果で、機械などの効率化や寿命向上の効果が望める!
850~1200℃程度の耐熱性がある!
用途熱エネルギー伝達(放熱効果)を向上させたい部分
各種ヒートシンク、エンジン、LED、基盤、融雪板、モーター、放熱機器の軽量小型化を図りたい部分など
暖房機器の安全ガードや金属製ボックスなど
物質のクラスター化、均一化を図りたい部分(フィルター、ブロワー、配管部分など)
各種電気機器、自動販売機、放熱が必要な機器類
成分シリカ(コロイド状) 他
pH3~6
主な用途金属
外観液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.19L
特性耐熱
使用期限1年
危険物の性状水溶性
関連キーワード