特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146
運転音(dB)50
適合床面積~6畳
風量(m3/h)115
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636
アズワン品番2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
天井吊込または架台の上に置いて使用します。
前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。
用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
アズワン品番3-4425-16
仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
1セット(10本)
¥73,900
税込¥81,290
17日以内出荷
PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体PMMS-DC100
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)8.8(ユニット含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)約0.5
パイプ径(Φmm)13
シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番3-2021-01
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
¥101,970
税込¥112,167
当日出荷
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付き
トラスコ品番828-6637
アズワン品番3-2021-11
1枚
¥26,433
税込¥29,076
当日出荷
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
関連キーワード