カテゴリ

  • 防災用品(3)
    • 消火器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
薬剤量(kg)
放射距離(m)
エコロジープロダクト
エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型消火器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーブポイントLA-8 千代田精機セーブポイントLA-8千代田精機
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(0.89MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントLP-8 千代田精機セーブポイントLP-8千代田精機
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスLPG標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(0.89MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
住宅用強化液消火器 初田製作所住宅用強化液消火器初田製作所
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール種類強化液適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射距離3~7m(20℃)
住宅用粉末消火器 初田製作所住宅用粉末消火器初田製作所
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
住宅用強化液消火器 初田製作所住宅用強化液消火器初田製作所
8,498税込9,348
1本
予約販売
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
小型人体模型(筋臓くん・消化器バージョン) ナリカ小型人体模型(筋臓くん・消化器バージョン)ナリカ
40,000税込44,000
1個
8日以内出荷
人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。 等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。 食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸付属品ダストカバー、組立て図、ビー玉3個材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル)全高(mm)850
小型 消火器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら