電球の種類LED
材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア
ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。
クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。
クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。
質量(g)約680
耐荷重(kg)5
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む)
定格容量(W)600
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)クランプ:約15~40
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。 この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。 1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。 LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。. 超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>j ;/sub>: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.9 Vピン数 = 2レンズ形状 = 砲弾型色温度 = 4000K
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>j ;/sub>: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
仕様LED色 = 赤実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.15 Vピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 627 nmシリーズ = LUXEON Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電流: 1A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード