28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)2 角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度 光源LED 型式承認番号第5178号 光度(cd)4.3 適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用 質量(kg)0.2 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化する次世代LED航海灯! 独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12V用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
電圧(V)DC12V セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNB-1B 質量(kg)0.4 緑+紅 種類第2種両色灯 消費電力(W)5.4 寸法(Φmm)76×95
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用 質量(kg)0.3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.12MB) (0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電力(W)30 角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度 光源電球 光度(cd)4.3 適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里)2
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用 質量(kg)0.2 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品 定格電力(W)4 定格電圧(V)12/24 角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50 消費電力1/10 発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅 光源LED 防塵防水性能IP56 光度(cd)0.9 LED寿命(時間)素子:4万 色(ボデー)ホワイト 適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船 光達距離(海里)1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

マリンテックLED航海灯 第2種白灯
進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNW-2C 質量(kg)0.3 種類第2種白灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
ホワイト(ボディ) 発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅、後部灯:白、白灯:白 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)8 角度(°)水平射光角度:舷灯:112.5度、後部灯:135度、白灯:360度、垂直射光角度:舷灯:50度、後部灯:50度、白灯:50度 光源LED 型式承認番号第5187号 光度(cd)舷灯:0.9、後部灯:4.3、白灯:4.3 適合船舶帆船 光達距離(海里)舷灯:1、後部灯:2、白灯:2
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)2 角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度 光源LED 型式承認番号第5179号 光度(cd)4.3 適合船舶プレジャーボート、 漁船 光達距離(海里)2
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)2 角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度 光源LED 型式承認番号第5182号 光度(cd)4.3 適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光色 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)2 角度(°)水平射光角度:225度、垂直射光角度:15度 光源LED 型式承認番号第5184号 光度(cd)12 適合船舶プレジャーボート、 漁船 光達距離(海里)3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)2 角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度 光源LED 型式承認番号第5180号 光度(cd)4.3 適合船舶プレジャーボート、 漁船 光達距離(海里)2
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用 質量(kg)0.3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 各種証明書JG(国土交通省)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

舶用電球船灯用電球
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など 長さ(mm)110 形状(バルブ)A 口金E26 定格寿命(時間)1000 バルブ径(Φmm)60 光中心距離79mm
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用 質量(kg)0.2 消費電力(W)3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用 質量(kg)0.2 消費電力(W)3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用 質量(kg)0.3 消費電力(W)3 適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253 寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120) 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP56 LED寿命(時間)60000 関連資料(0.12MB) (0.1MB) 各種証明書JG(国土交通省)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNM-2C 質量(kg)0.3 種類第4種マスト灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNM-3C 質量(kg)0.3 種類第3種マスト灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)6 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNT-2C 質量(kg)0.4 種類第2種船尾灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNP-2C 質量(kg)0.4 種類第2種舷灯(紅) 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)6.6 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNS-2C 質量(kg)0.3 種類第2種舷灯(緑) 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)4.8 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品 定格電力(W)2 定格電圧(V)12/24 角度(°)水平射光:135、垂直射光:50 消費電力1/10 発光色 光源LED 防塵防水性能IP56 光度(cd)4.3 LED寿命(時間)素子:4万 色(ボデー)ホワイト 適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船 光達距離(海里)2
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)